text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer gs 12x350 ochi de schelă


Șurubul cu ochi fischer GS din oțel zincat este, împreună cu fișa de dilatare fischer S 14 ROE, potrivit pentru fixarea în beton și cărămidă plină. Pentru zidăria din materiale de construcție goale și beton celular se recomandă utilizarea dispozitivului de fixare pe cadru S 16 H R. Marcajele de înșurubare asigură un control vizual în timpul asamblării ș

Cod Articol 80962FIS
Protecția suprafeței Zincat galvanic/electrolitic
Lungimea arborelui (mm) 350
Diametrul arborelui (mm) 12
Diametrul interior al ochiului (mm) 23
Marca Fischer
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Zincat galvanic/electrolitic
Lungimea arborelui (mm) 350
Diametrul arborelui (mm) 12
Diametrul interior al ochiului (mm) 23
Marca Fischer
Potrivit pentru S 14 ROE 185 / S 16 H 160 R
Greutate pe bucată (g) 375.64
Info
  • Nrec = Recommended load in kN.
  • Includes the safety factor 2,25.
  • Steel failure/bending of the hook decisive.

Descriere

Șurubul cu ochi fischer GS din oțel zincat este, împreună cu fișa de dilatare fischer S 14 ROE, potrivit pentru fixarea în beton și cărămidă plină. Pentru zidăria din materiale de construcție goale și beton celular se recomandă utilizarea dispozitivului de fixare pe cadru S 16 H R. Marcajele de înșurubare asigură un control vizual în timpul asamblării și împiedică ruperea neintenționată a ochiului. Șurubul cu ochi fischer este ideal pentru fixarea schelelor de fațadă, a cablurilor sau a lanțurilor.

Numerele articolelor

Cod Articol 80962FIS
EAN 4006209809624
UBB 500616780879
UNSPSC 31162400
Nr. articol producător 80962
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.