text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer gpsr 3/4” placă de bază


Placa de bază fischer GPS este un element de fixare cu un manșon filetat sudat. Acest lucru înseamnă că alte elemente de fixare din sistemul de instalare fischer pot fi fixate pe sol sau pe un canal de montare. Placa de bază este fabricată din oțel de înaltă calitate și zincată în conformitate cu DIN EN 10111.

Cod Articol 20968FIS
Lungime
Clasa de calitate Alte
Material Oțel
Marca Fischer
Greutate pe bucată (g) 186.02
Ambalat la 1

Specificații

Lungime 140 mm
Clasa de calitate Alte
Material Oțel
Marca Fischer
Greutate pe bucată (g) 186.02
Info
  • F max = Maximum recommended static load (centr. tension).
  • Approved by VdS and FM (from M10 upward only).
  • Safety brackets necessary for VdS systems starting from DN 65.

Descriere

Placa de bază fischer GPS este un element de fixare cu un manșon filetat sudat. Acest lucru înseamnă că alte elemente de fixare din sistemul de instalare fischer pot fi fixate pe sol sau pe un canal de montare. Placa de bază este fabricată din oțel de înaltă calitate și zincată în conformitate cu DIN EN 10111.

Numerele articolelor

Cod Articol 20968FIS
EAN 4006209209684
UBB 500616798202
UNSPSC 31162905
Nr. articol producător 20968
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.