text.skipToContent text.skipToNavigation

Płyta podstawy Fischer gps 1/2”


Placa de bază fischer GPS este un element de fixare cu un manșon filetat sudat. Acest lucru înseamnă că alte elemente de fixare din sistemul de instalare fischer pot fi fixate pe sol sau pe un canal de montare. Placa de bază este fabricată din oțel de înaltă calitate și zincată în conformitate cu DIN EN 10111.

Numer artykułu 79672FIS
Length
Klasa jakości Inny
Materiał Stal
Marka Fischer
Waga na sztukę (g) 163.22
Pakowane po 1

Specyfikacje

Length 120 mm
Klasa jakości Inny
Materiał Stal
Marka Fischer
Waga na sztukę (g) 163.22
Info
  • F max = Maximum recommended static load (centr. tension).
  • Approved by VdS and FM (from M10 upward only).
  • Safety brackets necessary for VdS systems starting from DN 65.

Opis

Placa de bază fischer GPS este un element de fixare cu un manșon filetat sudat. Acest lucru înseamnă că alte elemente de fixare din sistemul de instalare fischer pot fi fixate pe sol sau pe un canal de montare. Placa de bază este fabricată din oțel de înaltă calitate și zincată în conformitate cu DIN EN 10111.

Numery artykułów

Numer artykułu 79672FIS
EAN 4006209796726
UBB 500616855796
UNSPSC 31162905
Artykuł producenta nr 79672
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.