text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer gkm s/12 tencuială metalicăb. fișă+șurub


Elementul de fixare fischer pentru plăci de gips-carton GKM 12 este fabricat din metal. În cazul instalării prepoziționate, fișa este înșurubată manual sau cu o șurubelniță fără fir, astfel încât să fie la nivel cu suprafața plăcii de gips-carton. Nu este necesară găurirea prealabilă cu panourile din gips-carton cu o singură scândură. În cazul panourilo

Cod Articol 40432FIS
Diameter
Lungime
Culoare Alte
Design Dop de gips-carton
Protecția suprafeței Galvanizat
Ambalat la 1

Specificații

Diameter 4.5 mm
Lungime 35 mm
Culoare Alte
Design Dop de gips-carton
Protecția suprafeței Galvanizat
Cu șurub Da
Clasa de calitate Alte
Material Oțel
Diametrul găurii de găurire (mm) 8
Potrivit pentru beton de gaz Nu
Adecvat pentru șuruburi pentru autocare Da
Cu margine Da
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru cărămida de silicat de calciu Nu
Potrivit pentru piatră naturală Nu
Adecvat pentru fixare cu legături de cablu Nu
Potrivit pentru plăci de ipsos Da
Potrivit pentru lemn Nu
Instalare prin împingere Nu
Instalare prepoziționată Da
Instalare distanțată Nu
Potrivit pentru beton celular Nu
Adecvat pentru plăci de fibră/placă aglomerată Nu
Potrivit pentru cărămidă solidă Nu
Adecvat pentru cărămidă verticală Nu
Marca Fischer
Info
  • GKS Supplied with installation tool and plasterboard screws.
  • GK Min. screw length = length of plug 22 mm + thickness of building component.
  • Allowable loads in kN are valid for chipboard screws with specified diameters.

Descriere

Elementul de fixare fischer pentru plăci de gips-carton GKM 12 este fabricat din metal. În cazul instalării prepoziționate, fișa este înșurubată manual sau cu o șurubelniță fără fir, astfel încât să fie la nivel cu suprafața plăcii de gips-carton. Nu este necesară găurirea prealabilă cu panourile din gips-carton cu o singură scândură. În cazul panourilor din gips-carton și al panourilor din gips-carton cu două scânduri, găurirea prealabilă trebuie efectuată cu un burghiu de Ø 8 mm. Fischer GKM 12 este livrat complet cu un șurub pentru plăci aglomerate cu cap înfundat. Prin urmare, este universal adecvat pentru montarea rapidă și sigură a luminilor, instalațiilor electrice și accesoriilor de interior.

Numerele articolelor

Cod Articol 40432FIS
EAN 4006209404324
UBB 500616724034
UNSPSC 31162103
Nr. articol producător 40432
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.