text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fzub 18x130 burghiu zykon


Burghiu special pentru crearea de găuri de foraj subțiri în beton pentru prelucrarea ancorelor subțiri Zykon FZA, FZA-I și FZEA. Burghiu cu placă de oprire și articulație pentru crearea rapidă, conformă cu omologarea, a găurilor de foraj conice cu dedesubt.

Cikkszám 60633FIS
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare SDS-plus
Lungime de tăiere (mm) 130
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Lungime totală (mm) 130
Diametrul burghiului (mm) 18
Sistem de fixare SDS-plus
Lungime de tăiere (mm) 130
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Nu
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Nu
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Axă de conectare cu capăt plat Da
Forma tijei Cilindric
Direcția de tăiere Dreapta
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Nu
Marca Fischer
Greutate pe bucată (g) 409
Codul mărfurilor 82075030

Leírás

Burghiu special pentru crearea de găuri de foraj subțiri în beton pentru prelucrarea ancorelor subțiri Zykon FZA, FZA-I și FZEA. Burghiu cu placă de oprire și articulație pentru crearea rapidă, conformă cu omologarea, a găurilor de foraj conice cu dedesubt.

Cikkszámok

Cikkszám 60633FIS
EAN 4006209606339
UBB 500616765946
UNSPSC 31162101
Gyártó cikksz 60633
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.