text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fzub 12x60 burghiu zykon


Burghiu special pentru crearea de găuri de foraj subțiri în beton pentru prelucrarea ancorelor subțiri Zykon FZA, FZA-I și FZEA. Burghiu cu placă de oprire și articulație pentru crearea rapidă, conformă cu omologarea, a găurilor de foraj conice cu dedesubt.

Cod Articol 60625FIS
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare SDS-plus
Lungime de tăiere (mm) 60
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 60
Diametrul burghiului (mm) 12
Sistem de fixare SDS-plus
Lungime de tăiere (mm) 60
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Nu
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Nu
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Axă de conectare cu capăt plat Da
Forma tijei Cilindric
Direcția de tăiere Dreapta
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Nu
Marca Fischer
Pentru tip FZA 12 x 60 M8 D/10
Greutate pe bucată (g) 215.5

Descriere

Burghiu special pentru crearea de găuri de foraj subțiri în beton pentru prelucrarea ancorelor subțiri Zykon FZA, FZA-I și FZEA. Burghiu cu placă de oprire și articulație pentru crearea rapidă, conformă cu omologarea, a găurilor de foraj conice cu dedesubt.

Numerele articolelor

Cod Articol 60625FIS
EAN 4006209606254
UBB 500616765458
UNSPSC 31162101
Nr. articol producător 60625
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.