text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fzea ii 12x40 m10 zp hammerset anchor


Ancora fischer ZYKON Hammerset FZEA II este o ancoră cu filet interior fabricată din oțel zincat. Burghiul special FZUB este utilizat pentru a crea orificiul de foraj subțiat într-o singură etapă de lucru. Ancora cu dedesubt este așezată în instalația de tip pasant, care economisește timp. Manșoanele de expansiune sunt introduse cu unealta de fixare FZE

Cod Articol 47304FIS
Lungime
Sistem de înșurubare Alte
Adâncimea minimă a găurii de găurire (mm) 43
Material manșon Oțel
Lungime (mm) 43
Ambalat la 1

Specificații

Lungime 43 mm
Sistem de înșurubare Alte
Adâncimea minimă a găurii de găurire (mm) 43
Material manșon Oțel
Lungime (mm) 43
Tip de filet Metric
Dimensiunea filetului (metric) 10
Diametrul găurii de găurire (mm) 12
Număr de șaibe 0
Dispoziție de fixare Alte
Contravântuiri Ancoră împărțită
Adâncimea efectivă de ancorare (mm) 40
Număr de piulițe 0
Instalare prin împingere Nu
Instalare prepoziționată Da
Instalare distanțată Nu
Cu guler Nu
Fixare cu unealta de expansiune Da
Model de ancorare Filet exterior
Marca Fischer
Aprobare ETA Yes
Greutate pe bucată (g) 20.173
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • t = Recommended drilling depth.
  • L (hef) = Effective anchorage depth.
  • lsmin. = Screw-in depth min.
  • lsmax. = Screw-in depth max.
  • kN = Load in kN in combination with 8.8 & A4-70 bolts.
  • Tinst = Tightening torque in Nm.
  • The cone must be installed with setting tool type EAW H (narrow end) into the anchor body (article group 63322).
  • Only part of the approval for light suspended ceilings.
  • For further technical data the approval is available on request.

Descriere

Ancora fischer ZYKON Hammerset FZEA II este o ancoră cu filet interior fabricată din oțel zincat. Burghiul special FZUB este utilizat pentru a crea orificiul de foraj subțiat într-o singură etapă de lucru. Ancora cu dedesubt este așezată în instalația de tip pasant, care economisește timp. Manșoanele de expansiune sunt introduse cu unealta de fixare FZED Plus prin introducerea știftului de expansiune internă deasupra conului. Acest lucru umple orificiul de foraj sub tăietură cu o potrivire pozitivă. Ancora fischer ZYKON Hammerset FZEA II este potrivită pentru fixarea punctuală a conductelor, plafoanelor suspendate și sistemelor de sprinklere în zonele interioare din beton fisurat.

Numerele articolelor

Cod Articol 47304FIS
EAN 4006209473047
UBB 500616735345
UNSPSC 31162101
Nr. articol producător 47304
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.