text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fza 22x125 m16 d/25 zp ancoră subțiată


Ancora fischer ZYKON FZA-D este o ancoră din oțel zincat. Burghiul special FZUB este utilizat pentru a crea orificiul de foraj subțiat într-o singură etapă de lucru. Ancora subforată este așezată în instalația de tip pasant. Manșonul de expansiune este împins deasupra conului cu ajutorul sculei de fixare FZE Plus și umple gaura de foraj subțiată cu o po

Cod Articol 60663FIS
Diameter
Lățimea cheii (mm) 24
Lungime (mm) 156
Tip de filet Metric
Dimensiunea filetului (metric) 16
Ambalat la 1

Specificații

Diameter M16
Lățimea cheii (mm) 24
Lungime (mm) 156
Tip de filet Metric
Dimensiunea filetului (metric) 16
Diametrul găurii de găurire (mm) 22
Număr de șaibe 1
Contravântuiri Ancoră împărțită
Adâncimea efectivă de ancorare (mm) 100
Număr de piulițe 0
Instalare prin împingere Da
Instalare prepoziționată Nu
Instalare distanțată Nu
Grosimea maximă de strângere (mm) 25
Cu guler Nu
Fixare cu unealta de expansiune Da
Model de ancorare Filet exterior
Marca Fischer
Aprobare ETA Yes

Descriere

Ancora fischer ZYKON FZA-D este o ancoră din oțel zincat. Burghiul special FZUB este utilizat pentru a crea orificiul de foraj subțiat într-o singură etapă de lucru. Ancora subforată este așezată în instalația de tip pasant. Manșonul de expansiune este împins deasupra conului cu ajutorul sculei de fixare FZE Plus și umple gaura de foraj subțiată cu o potrivire pozitivă. Ancora fischer ZYKON prin împingere FZA-D este ideală pentru fixarea construcțiilor metalice, a balustradelor și a mașinilor în zonele interioare din beton fisurat.

Numerele articolelor

Cod Articol 60663FIS
EAN 4006209606575
UBB 500616766779
UNSPSC 31162400
Nr. articol producător 60663
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.