text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fza 22x100 m16/60 r ancoră subțiată


Ancora cu șuruburi fischer ZYKON FZA este o ancoră din oțel inoxidabil. Burghiul special FZUB este utilizat pentru a crea orificiul de foraj subțiat într-o singură etapă de lucru. Ancora subțiată este așezată în instalația prepoziționată. Manșonul de expansiune este împins deasupra conului cu ajutorul sculei de fixare FZE Plus și umple gaura de foraj su

Cod Articol 60782FIS
Diameter
Lățimea cheii (mm) 24
Lungime (mm) 184
Tip de filet Metric
Dimensiunea filetului (metric) 16
Ambalat la 1

Specificații

Diameter M16
Lățimea cheii (mm) 24
Lungime (mm) 184
Tip de filet Metric
Dimensiunea filetului (metric) 16
Diametrul găurii de găurire (mm) 22
Număr de șaibe 1
Contravântuiri Ancoră împărțită
Adâncimea efectivă de ancorare (mm) 100
Număr de piulițe 1
Instalare prin împingere Da
Instalare prepoziționată Da
Instalare distanțată Nu
Grosimea maximă de strângere (mm) 60
Cu guler Nu
Fixare cu unealta de expansiune Da
Model de ancorare Filet exterior
Marca Fischer
Aprobare ETA Yes
Greutate pe bucată (g) 424.19

Descriere

Ancora cu șuruburi fischer ZYKON FZA este o ancoră din oțel inoxidabil. Burghiul special FZUB este utilizat pentru a crea orificiul de foraj subțiat într-o singură etapă de lucru. Ancora subțiată este așezată în instalația prepoziționată. Manșonul de expansiune este împins deasupra conului cu ajutorul sculei de fixare FZE Plus și umple gaura de foraj subțiată cu o potrivire pozitivă. Ancora cu bolț fischer ZYKON FZA este ideală pentru fixarea fațadelor, balustradelor și construcțiilor metalice în zonele exterioare din beton fisurat.

Numerele articolelor

Cod Articol 60782FIS
EAN 4006209607817
UBB 500616769906
UNSPSC 31162400
Nr. articol producător 60782
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.