text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fza 22x100 m12 i r ancoră subțiată


Ancora fischer ZYKON cu filet interior FZA-I este o ancoră fabricată din oțel inoxidabil. Burghiul special FZUB este utilizat pentru a crea orificiul de foraj cu dedesubt într-o singură etapă de lucru. Ancora subțiată este așezată în instalația prepoziționată. Manșonul de expansiune este împins deasupra conului cu ajutorul sculei de fixare FZE Plus și u

Cod Articol 60788FIS
Sistem de înșurubare Alte
Lungime (mm) 80
Tip de filet Metric
Dimensiunea filetului (metric) 12
Diametrul găurii de găurire (mm) 22
Ambalat la 1

Specificații

Sistem de înșurubare Alte
Lungime (mm) 80
Tip de filet Metric
Dimensiunea filetului (metric) 12
Diametrul găurii de găurire (mm) 22
Număr de șaibe 0
Dispoziție de fixare Alte
Contravântuiri Ancoră împărțită
Adâncimea efectivă de ancorare (mm) 100
Număr de piulițe 0
Instalare prin împingere Nu
Instalare prepoziționată Da
Instalare distanțată Nu
Cu guler Nu
Fixare cu unealta de expansiune Da
Model de ancorare Filet exterior
Marca Fischer
Aprobare ETA Yes
Greutate pe bucată (g) 270.42

Descriere

Ancora fischer ZYKON cu filet interior FZA-I este o ancoră fabricată din oțel inoxidabil. Burghiul special FZUB este utilizat pentru a crea orificiul de foraj cu dedesubt într-o singură etapă de lucru. Ancora subțiată este așezată în instalația prepoziționată. Manșonul de expansiune este împins deasupra conului cu ajutorul sculei de fixare FZE Plus și umple gaura de foraj subțiată cu o potrivire pozitivă. Ancora fischer ZYKON cu filet interior FZA-I este ideală pentru fixarea construcțiilor metalice, a scărilor și pentru fixări temporare în zone exterioare în beton fisurat.

Numerele articolelor

Cod Articol 60788FIS
EAN 4006209607862
UBB 500616770482
UNSPSC 31162400
Nr. articol producător 60788
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.