text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fza 18x80 m10 i zp ancoră subțiată


Ancora cu filet interior fischer ZYKON FZA-I este o ancoră din oțel zincat. Burghiul special FZUB este utilizat pentru a crea orificiul de foraj subțiat într-o singură etapă de lucru. Ancora subțiată este așezată în instalația prepoziționată. Manșonul de expansiune este împins deasupra conului cu ajutorul sculei de fixare FZE Plus și umple gaura de fora

Cod Articol 60761FIS
Sistem de înșurubare Alte
Lungime (mm) 60
Tip de filet Metric
Dimensiunea filetului (metric) 10
Diametrul găurii de găurire (mm) 18
Ambalat la 1

Specificații

Sistem de înșurubare Alte
Lungime (mm) 60
Tip de filet Metric
Dimensiunea filetului (metric) 10
Diametrul găurii de găurire (mm) 18
Număr de șaibe 0
Dispoziție de fixare Alte
Contravântuiri Ancoră împărțită
Adâncimea efectivă de ancorare (mm) 80
Număr de piulițe 0
Instalare prin împingere Nu
Instalare prepoziționată Da
Instalare distanțată Nu
Cu guler Nu
Fixare cu unealta de expansiune Da
Model de ancorare Filet exterior
Marca Fischer
Aprobare ETA Yes
Greutate pe bucată (g) 144.94

Descriere

Ancora cu filet interior fischer ZYKON FZA-I este o ancoră din oțel zincat. Burghiul special FZUB este utilizat pentru a crea orificiul de foraj subțiat într-o singură etapă de lucru. Ancora subțiată este așezată în instalația prepoziționată. Manșonul de expansiune este împins deasupra conului cu ajutorul sculei de fixare FZE Plus și umple gaura de foraj subțiată cu o potrivire pozitivă. Ancora fischer ZYKON cu filet interior FZA-I este ideală pentru fixarea construcțiilor metalice, a instalațiilor de tavan și a consolelor în zonele interioare din beton fisurat.

Numerele articolelor

Cod Articol 60761FIS
EAN 4006209607602
UBB 500616768593
UNSPSC 31162400
Nr. articol producător 60761
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.