text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fza 18x100 m12 d/20 r ancoră subțiată


Ancora fischer ZYKON FZA-D este o ancoră din oțel inoxidabil. Burghiul special FZUB este utilizat pentru a crea orificiul de foraj subțiat într-o singură etapă de lucru. Ancora subforată este așezată în instalația de tip pasant. Manșonul de expansiune este împins deasupra conului cu ajutorul sculei de fixare FZE Plus și umple gaura de foraj subțiată cu

Cod Articol 60672FIS
Diameter
Lățimea cheii (mm) 19
Lungime (mm) 126
Tip de filet Metric
Dimensiunea filetului (metric) 18
Ambalat la 1

Specificații

Diameter M12
Lățimea cheii (mm) 19
Lungime (mm) 126
Tip de filet Metric
Dimensiunea filetului (metric) 18
Diametrul găurii de găurire (mm) 18
Număr de șaibe 1
Contravântuiri Ancoră împărțită
Adâncimea efectivă de ancorare (mm) 80
Număr de piulițe 0
Instalare prin împingere Da
Instalare prepoziționată Nu
Instalare distanțată Nu
Grosimea maximă de strângere (mm) 20
Cu guler Nu
Fixare cu unealta de expansiune Da
Model de ancorare Filet exterior
Marca Fischer
Aprobare ETA Yes
Greutate pe bucată (g) 236.87

Descriere

Ancora fischer ZYKON FZA-D este o ancoră din oțel inoxidabil. Burghiul special FZUB este utilizat pentru a crea orificiul de foraj subțiat într-o singură etapă de lucru. Ancora subforată este așezată în instalația de tip pasant. Manșonul de expansiune este împins deasupra conului cu ajutorul sculei de fixare FZE Plus și umple gaura de foraj subțiată cu o potrivire pozitivă. Ancora fischer ZYKON FZA-D este ideală pentru fixarea fațadelor, balustradelor și construcțiilor din oțel în zonele exterioare din beton fisurat.

Numerele articolelor

Cod Articol 60672FIS
EAN 4006209606728
UBB 500616767355
UNSPSC 31162400
Nr. articol producător 60672
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.