Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
60657FIS
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
Fischer fza 14x80 m10 d/20 zp ancoră subțiată
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
60657FIS
Diameter
Lățimea cheii (mm)
17
Lungime (mm)
102
Tip de filet
Metric
Dimensiunea filetului (metric)
10
Diametrul găurii de găurire (mm)
14
Număr de șaibe
1
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Diameter
M10
Lățimea cheii (mm)
17
Lungime (mm)
102
Tip de filet
Metric
Dimensiunea filetului (metric)
10
Diametrul găurii de găurire (mm)
14
Număr de șaibe
1
Contravântuiri
Ancoră împărțită
Adâncimea efectivă de ancorare (mm)
60
Număr de piulițe
0
Instalare prin împingere
Da
Instalare prepoziționată
Nu
Instalare distanțată
Nu
Grosimea maximă de strângere (mm)
20
Cu guler
Nu
Fixare cu unealta de expansiune
Da
Model de ancorare
Filet exterior
Marca
Fischer
Aprobare ETA
Yes
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
60657FIS
EAN
4006209606575
UBB
500616766514
UNSPSC
31162400
Nr. articol producător
60657