text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fza 14x60 st r undercut anchor


Ancora fischer ZYKON pentru fixarea scărilor FZA ST este o ancoră din oțel inoxidabil. Burghiul special FZUB este utilizat pentru a crea orificiul de foraj cu dedesubt într-o singură etapă de lucru. Ancora subțiată este așezată în instalația prepoziționată. Manșonul de expansiune este împins deasupra conului cu ajutorul sculei de fixare FZE Plus și umpl

Cod Articol 60687FIS
Diameter
Lățimea cheii (mm) 16
Lungime (mm) 114
Tip de filet Metric
Dimensiunea filetului (metric) 10
Ambalat la 1

Specificații

Diameter M10
Lățimea cheii (mm) 16
Lungime (mm) 114
Tip de filet Metric
Dimensiunea filetului (metric) 10
Diametrul găurii de găurire (mm) 14
Număr de șaibe 1
Contravântuiri Ancoră împărțită
Adâncimea efectivă de ancorare (mm) 60
Număr de piulițe 1
Instalare prin împingere Nu
Instalare prepoziționată Da
Instalare distanțată Nu
Grosimea maximă de strângere (mm) 30
Calitatea materialului ancoră Alte
Ancoră de protecție a suprafeței Netratat
Cu guler Nu
Fixare cu unealta de expansiune Da
Model de ancorare Filet exterior
Marca Fischer
Greutate pe bucată (g) 112.13

Descriere

Ancora fischer ZYKON pentru fixarea scărilor FZA ST este o ancoră din oțel inoxidabil. Burghiul special FZUB este utilizat pentru a crea orificiul de foraj cu dedesubt într-o singură etapă de lucru. Ancora subțiată este așezată în instalația prepoziționată. Manșonul de expansiune este împins deasupra conului cu ajutorul sculei de fixare FZE Plus și umple gaura de foraj subțiată cu o potrivire pozitivă. Ancora fischer ZYKON pentru fixarea treptelor FZA ST este ideală pentru fixarea treptelor în zonele exterioare în zidăria de canal, în conformitate cu cerințele DIN.

Numerele articolelor

Cod Articol 60687FIS
EAN 4006209606872
UBB 500616767926
UNSPSC 31162400
Nr. articol producător 60687
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.