text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fza 14x60 m8 i r ancoră subțiată


Ancora fischer ZYKON cu filet interior FZA-I este o ancoră fabricată din oțel inoxidabil. Burghiul special FZUB este utilizat pentru a crea orificiul de foraj cu dedesubt într-o singură etapă de lucru. Ancora subțiată este așezată în instalația prepoziționată. Manșonul de expansiune este împins deasupra conului cu ajutorul sculei de fixare FZE Plus și u

Cod Articol 60786FIS
Sistem de înșurubare Alte
Lungime (mm) 50
Tip de filet Metric
Dimensiunea filetului (metric) 8
Diametrul găurii de găurire (mm) 14
Ambalat la 1

Specificații

Sistem de înșurubare Alte
Lungime (mm) 50
Tip de filet Metric
Dimensiunea filetului (metric) 8
Diametrul găurii de găurire (mm) 14
Număr de șaibe 0
Dispoziție de fixare Alte
Contravântuiri Ancoră împărțită
Adâncimea efectivă de ancorare (mm) 60
Număr de piulițe 0
Instalare prin împingere Nu
Instalare prepoziționată Da
Instalare distanțată Nu
Cu guler Nu
Fixare cu unealta de expansiune Da
Model de ancorare Filet exterior
Marca Fischer
Aprobare ETA Yes
Greutate pe bucată (g) 68.36

Descriere

Ancora fischer ZYKON cu filet interior FZA-I este o ancoră fabricată din oțel inoxidabil. Burghiul special FZUB este utilizat pentru a crea orificiul de foraj cu dedesubt într-o singură etapă de lucru. Ancora subțiată este așezată în instalația prepoziționată. Manșonul de expansiune este împins deasupra conului cu ajutorul sculei de fixare FZE Plus și umple gaura de foraj subțiată cu o potrivire pozitivă. Ancora fischer ZYKON cu filet interior FZA-I este ideală pentru fixarea construcțiilor metalice, a scărilor și a fixărilor temporare în zone exterioare în beton fisurat.

Numerele articolelor

Cod Articol 60786FIS
EAN 4006209607862
UBB 500616770227
UNSPSC 31162400
Nr. articol producător 60786
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.