text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 24.01.2025 o să fie Sărbătoare Națională în România, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 23.01.2025 se vor livra în data de 28.01.2025 iar cele inregistrate in 24.01.2025 se vor livra in 29.01.2025!

Fischer fza 12x50 m8 d/10 r ancoră subțiată


Ancora fischer ZYKON FZA-D este o ancoră din oțel inoxidabil. Burghiul special FZUB este utilizat pentru a crea orificiul de foraj subțiat într-o singură etapă de lucru. Ancora subforată este așezată în instalația de tip pasant. Manșonul de expansiune este împins deasupra conului cu ajutorul sculei de fixare FZE Plus și umple gaura de foraj subțiată cu

Cod Articol 60664FIS
Diameter
Lățimea cheii (mm) 13
Lungime (mm) 69
Tip de filet Metric
Dimensiunea filetului (metric) 12
Ambalat la 1

Specificații

Diameter M8
Lățimea cheii (mm) 13
Lungime (mm) 69
Tip de filet Metric
Dimensiunea filetului (metric) 12
Diametrul găurii de găurire (mm) 12
Număr de șaibe 1
Contravântuiri Ancoră împărțită
Adâncimea efectivă de ancorare (mm) 40
Număr de piulițe 0
Instalare prin împingere Da
Instalare prepoziționată Nu
Instalare distanțată Nu
Grosimea maximă de strângere (mm) 10
Cu guler Nu
Fixare cu unealta de expansiune Da
Model de ancorare Filet exterior
Marca Fischer
Aprobare ETA Yes

Descriere

Ancora fischer ZYKON FZA-D este o ancoră din oțel inoxidabil. Burghiul special FZUB este utilizat pentru a crea orificiul de foraj subțiat într-o singură etapă de lucru. Ancora subforată este așezată în instalația de tip pasant. Manșonul de expansiune este împins deasupra conului cu ajutorul sculei de fixare FZE Plus și umple gaura de foraj subțiată cu o potrivire pozitivă. Ancora fischer ZYKON FZA-D este ideală pentru fixarea fațadelor, balustradelor și construcțiilor din oțel în zonele exterioare din beton fisurat.

Numerele articolelor

Cod Articol 60664FIS
EAN 4006209606643
UBB 500616766852
UNSPSC 31162400
Nr. articol producător 60664
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.