text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fus 41/21/2 - canal 3m


Canalul de montaj fischer de înaltă calitate FUS 21/2.0 - 3 m este un canal de montaj cu profil în U pentru crearea de instalații orizontale și verticale sigure. Acesta permite fixarea rapidă și eficientă a conductelor și a structurilor de susținere. Lungime 3000 mm Geometria canalului garantează utilizarea gamei complete de accesorii fischer. Dinții pr

Cod Articol 97660FIS
Lungime
Lățime 41
Înălțime 21
Grosimea materialului (mm) 2
Cu dantură Da
Ambalat la 1

Specificații

Lungime 3000 mm
Lățime 41
Înălțime 21
Grosimea materialului (mm) 2
Cu dantură Da
Clasa de calitate Alte
Lungime (mm) 3000
Sarcina utilă 0.49
Moment de rezistență Wy (cm³) 0.89
Moment de rezistență Wz (cm³) 2.27
Momentul de inerție al suprafeței Iy (cm4) 0.97
Aria de inerție Iz (cm4) 4.66
Marca Fischer
Greutate pe bucată (g) 4040

Descriere

Canalul de montaj fischer de înaltă calitate FUS 21/2.0 - 3 m este un canal de montaj cu profil în U pentru crearea de instalații orizontale și verticale sigure. Acesta permite fixarea rapidă și eficientă a conductelor și a structurilor de susținere. Lungime 3000 mm Geometria canalului garantează utilizarea gamei complete de accesorii fischer. Dinții pronunțați din canal oferă piuliței canalului o fixare sigură pentru a suporta instalarea verticală și sarcini de forfecare ridicate. Diferitele grosimi ale pereților canalelor permit o instalare economică a canalelor. Scara de pe canalele de montare simplifică tăierea și poziționarea componentelor. Fantele lungi din canal permit o mai mare flexibilitate în ceea ce privește instalarea accesoriilor.

Numerele articolelor

Cod Articol 97660FIS
EAN 4006209976609
UBB 500616871959
UNSPSC 31162905
Nr. articol producător 97660
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.