text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Fischer fsb 45° suport pentru tijă filetată


Suportul cu tijă filetată fischer FSB 45° este un element de 45° pentru ancorarea canalelor de montaj fischer FUS la substrat cu tije filetate. Suportul cu tijă filetată este montat pe canalul fischer FUS cu un șurub M10 și piulița de canal FCN Clix P 10. Scaunul suportului pentru tije filetate permite introducerea rapidă a tijei filetate. Găurile perforate din placa de bază permit fixarea direct pe perete sau tavan, sau pe un canal de montare. Modelul din zinc galvanizat este potrivit pentru instalări în clădiri, iar modelele galvanizate la cald sau cu acoperire de suprafață din fulgi de zinc și din oțel inoxidabil sunt potrivite pentru instalări în exterior și în medii foarte corozive.

Cod Articol 71269FIS
Marca Fischer
Greutate pe bucată (g) 105.21
Codul mărfurilor 73269098
Ambalat la 1

Specificații

Marca Fischer
Greutate pe bucată (g) 105.21
Codul mărfurilor 73269098

Descriere

Suportul cu tijă filetată fischer FSB 45° este un element de 45° pentru ancorarea canalelor de montaj fischer FUS la substrat cu tije filetate. Suportul cu tijă filetată este montat pe canalul fischer FUS cu un șurub M10 și piulița de canal FCN Clix P 10. Scaunul suportului pentru tije filetate permite introducerea rapidă a tijei filetate. Găurile perforate din placa de bază permit fixarea direct pe perete sau tavan, sau pe un canal de montare. Modelul din zinc galvanizat este potrivit pentru instalări în clădiri, iar modelele galvanizate la cald sau cu acoperire de suprafață din fulgi de zinc și din oțel inoxidabil sunt potrivite pentru instalări în exterior și în medii foarte corozive.

Numerele articolelor

Cod Articol 71269FIS
EAN 8001132712696
UBB 500616841010
UNSPSC 31162905
Nr. articol producător 71269
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.