text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fsa 12x105/50 b zp sleeve anchor


Ancora cu manșon fischer FSA-B este o ancoră din oțel zincat cu piuliță și șaibă pentru fixări structurale din oțel zincat. FSA-B este fixată în instalația de tip trecător, care economisește timp. La strângere, conul este tras în manșonul de expansiune și îl dilată împotriva peretelui găurii. Nișele acționează ca o zonă de crumple pentru a prelua alunec

Cod Articol 68508FIS
Diameter
Lățimea cheii (mm) 17
Lungime (mm) 121
Tip de filet Metric
Dimensiunea filetului (metric) 10
Ambalat la 1

Specificații

Diameter M10
Lățimea cheii (mm) 17
Lungime (mm) 121
Tip de filet Metric
Dimensiunea filetului (metric) 10
Diametrul găurii de găurire (mm) 12
Număr de șaibe 1
Dispoziție de fixare Piuliţă
Contravântuiri Ancoră împărțită
Adâncimea efectivă de ancorare (mm) 50
Număr de piulițe 1
Instalare prin împingere Da
Instalare prepoziționată Nu
Instalare distanțată Nu
Grosimea maximă de strângere (mm) 50
Cu guler Nu
Model de ancorare Filet exterior
Marca Fischer
Greutate pe bucată (g) 109.95
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit
  • tfix = Grip range
  • hef = Effective anchorage depth
  • Min. td = Recommended drilling depth
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class ≥ C20/25.

Descriere

Ancora cu manșon fischer FSA-B este o ancoră din oțel zincat cu piuliță și șaibă pentru fixări structurale din oțel zincat. FSA-B este fixată în instalația de tip trecător, care economisește timp. La strângere, conul este tras în manșonul de expansiune și îl dilată împotriva peretelui găurii. Nișele acționează ca o zonă de crumple pentru a prelua alunecarea cuplului. Prin urmare, fixarea este trasă spre baza de ancorare. Ancorarea cu manșon fischer FSA-B este ideală pentru fixarea elementelor de fixare care nu sunt relevante din punct de vedere al siguranței, cum ar fi scări, porți și fixări temporare în beton fără fisuri.

Numerele articolelor

Cod Articol 68508FIS
EAN 4006209685082
UBB 500616687165
UNSPSC 31162101
Nr. articol producător 68508
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.