text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fna ii 6x30 m6x41 zp nail anchor


Ancora pentru cuie fischer FNA II 6 cu filet (fără piuliță) este fabricată din oțel zincat. FNA II este așezată într-un mod care economisește timp în instalația prepoziționată cu doar câteva lovituri de ciocan. FNA II instalat se dilată automat sub sarcină. Conul este apoi tras în clema de expansiune și se extinde împotriva peretelui găurii. Mai presus

Cod Articol 44110FIS
Diameter
Lățimea cheii (mm) 10
Adâncimea minimă a găurii de găurire (mm) 40
Lungime (mm) 41
Tip de filet Metric
Ambalat la 1

Specificații

Diameter M6
Lățimea cheii (mm) 10
Adâncimea minimă a găurii de găurire (mm) 40
Lungime (mm) 41
Tip de filet Metric
Dimensiunea filetului (metric) 6
Diametrul găurii de găurire (mm) 6
Autoperforare Nu
Zona de tracțiune a încărcăturii de aplicație (kN) 1.2
Cu aprobare Da
Marca Fischer
Caracteristici cheie Functioning - The FNA II with nail head is suitable for push-through installation. The FNA II M6 is suitable for pre-positioned and push-through installation. The FNA II OE and H are suitable for pre-positioned installation. - The installed FNA II nail anchor expands automatically under load. The cone is pulled into the expansion clip and expands it against the drill hole wall. - Available setting tools:FNA S-SBO to slip onto the drill,FNA S-SDS for series installation with a drilling hammer,FNA S-H for the manual installation of mounting rails.
Aprobare ETA Yes
Greutate pe bucată (g) 8.447
Info
  • Drill depth (min.) for through fixing.
  • Allowable loads in kN are valid for non-structural applications.
  • Required safety factors are taken into account.

Descriere

Ancora pentru cuie fischer FNA II 6 cu filet (fără piuliță) este fabricată din oțel zincat. FNA II este așezată într-un mod care economisește timp în instalația prepoziționată cu doar câteva lovituri de ciocan. FNA II instalat se dilată automat sub sarcină. Conul este apoi tras în clema de expansiune și se extinde împotriva peretelui găurii. Mai presus de toate, ancora pentru cuie fischer FNA II cu filet este potrivită pentru fixarea clemelor metalice pentru conducte și țevi în zonele interioare.

Numerele articolelor

Cod Articol 44110FIS
EAN 4006209441107
UBB 500616642939
UNSPSC 31162103
Nr. articol producător 44110
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.