text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 24.12.2024 – 02.01.2025 toate punctele de lucru  Fabory România vor fi închise, primele livrări se vor efectua începând cu 09.01.2025. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite!

Fischer fna ii 6x30 m6/5 r nail anchor


Ancoră pentru cuie fischer FNA II 6 cu filet și piuliță cu flanșă este fabricată din oțel inoxidabil. FNA II se fixează într-un mod care economisește timp în instalația prin împingere sau prepoziționată cu doar câteva lovituri de ciocan. FNA II instalat se dilată automat sub sarcină. Conul este apoi tras în clema de expansiune și se extinde împotriva pe

Cod Articol 44112FIS
Diameter
Lățimea cheii (mm) 10
Adâncimea minimă a găurii de găurire (mm) 45
Lungime 50
Dimensiunea filetului (metric) 6
Ambalat la 1

Specificații

Diameter M6
Lățimea cheii (mm) 10
Adâncimea minimă a găurii de găurire (mm) 45
Lungime 50
Dimensiunea filetului (metric) 6
Diametrul găurii de găurire (mm) 6
Autoperforare Nu
Zona de tracțiune a încărcăturii de aplicație (kN) 1.2
Cu aprobare Da
Grosimea maximă de strângere (mm) 5
Marca Fischer
Caracteristici cheie Functioning - The FNA II with nail head is suitable for push-through installation. The FNA II M6 is suitable for pre-positioned and push-through installation. The FNA II OE and H are suitable for pre-positioned installation. - The installed FNA II nail anchor expands automatically under load. The cone is pulled into the expansion clip and expands it against the drill hole wall. - Available setting tools:FNA S-SBO to slip onto the drill,FNA S-SDS for series installation with a drilling hammer,FNA S-H for the manual installation of mounting rails.
Aprobare ETA Yes
Info
  • Drill depth (min.) for through fixing.
  • Allowable loads in kN are valid for non-structural applications.
  • Required safety factors are taken into account.

Descriere

Ancoră pentru cuie fischer FNA II 6 cu filet și piuliță cu flanșă este fabricată din oțel inoxidabil. FNA II se fixează într-un mod care economisește timp în instalația prin împingere sau prepoziționată cu doar câteva lovituri de ciocan. FNA II instalat se dilată automat sub sarcină. Conul este apoi tras în clema de expansiune și se extinde împotriva peretelui găurii. Mai presus de toate, ancora cu cui fischer FNA II cu filet și piuliță cu flanșă este potrivită pentru fixarea clemelor metalice pentru conducte și țevi în zonele exterioare.

Numerele articolelor

Cod Articol 44112FIS
EAN 4006209441121
UBB 500616643192
UNSPSC 31162103
Nr. articol producător 44112
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.