text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fna ii 6x30/50 r nail anchor


Ancora pentru cuie fischer FNA II 6 cu cap de cui este fabricată din oțel inoxidabil. FNA II se fixează într-un mod care economisește timp în instalarea prin împingere cu doar câteva lovituri de ciocan. FNA II instalat se dilată automat sub sarcină. Conul este apoi tras în clema de expansiune și se extinde împotriva peretelui găurii. Mai presus de toate

Cod Articol 46024FIS
Adâncimea minimă a găurii de găurire (mm) 90
Lungime (mm) 87.5
Dimensiunea filetului (metric) 6
Diametrul găurii de găurire (mm) 6
Autoperforare Nu
Ambalat la 1

Specificații

Adâncimea minimă a găurii de găurire (mm) 90
Lungime (mm) 87.5
Dimensiunea filetului (metric) 6
Diametrul găurii de găurire (mm) 6
Autoperforare Nu
Cu aprobare Da
Grosimea maximă de strângere (mm) 50
Marca Fischer
Caracteristici cheie Functioning - The FNA II with nail head is suitable for push-through installation. The FNA II M6 is suitable for pre-positioned and push-through installation. The FNA II OE and H are suitable for pre-positioned installation. - The installed FNA II nail anchor expands automatically under load. The cone is pulled into the expansion clip and expands it against the drill hole wall. - Available setting tools:FNA S-SBO to slip onto the drill,FNA S-SDS for series installation with a drilling hammer,FNA S-H for the manual installation of mounting rails.
Aprobare ETA Yes
Greutate pe bucată (g) 21.641
Info
  • Drill depth (min.) for through fixing.
  • Allowable loads in kN are valid for non-structural applications.
  • Required safety factors are taken into account.

Descriere

Ancora pentru cuie fischer FNA II 6 cu cap de cui este fabricată din oțel inoxidabil. FNA II se fixează într-un mod care economisește timp în instalarea prin împingere cu doar câteva lovituri de ciocan. FNA II instalat se dilată automat sub sarcină. Conul este apoi tras în clema de expansiune și se extinde împotriva peretelui găurii. Mai presus de toate, ancora de cui fischer FNA II 6 cu cap de cui este potrivită pentru fixarea șinelor de montaj și a lemnului sau a subconstrucțiilor în zonele exterioare.

Numerele articolelor

Cod Articol 46024FIS
EAN 4006209460245
UBB 500616650437
UNSPSC 31162103
Nr. articol producător 46024
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.