text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fischer ta m 8 inox


Ancora fischer heavy-duty TA M este o ancoră cu filet interior pentru instalare prepoziționată, fabricată din oțel zincat. În timpul instalării, conul este tras în manșonul de expansiune și îl dilată împotriva peretelui găurii. Capacul din plastic protejează filetul de murdărie. Acest lucru asigură faptul că acesta rămâne funcțional. Ancora heavy-duty e

Cod Articol 508701FIS
Sistem de înșurubare Alte
Lungime (mm) 50
Tip de filet Metric
Dimensiunea filetului (metric) 8
Diametrul găurii de găurire (mm) 12
Ambalat la 1

Specificații

Sistem de înșurubare Alte
Lungime (mm) 50
Tip de filet Metric
Dimensiunea filetului (metric) 8
Diametrul găurii de găurire (mm) 12
Număr de șaibe 0
Dispoziție de fixare Alte
Contravântuiri Ancoră împărțită
Număr de piulițe 0
Cu guler Nu
Model de ancorare Filet exterior
Marca Fischer
Greutate pe bucată (g) 16.36
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • dd = Embedment depth.
  • df = Anchor diameter.
  • kN = Designload is kN, Non-cracked concrete.
  • Tinst = Tightening torque in Nm.

Descriere

Ancora fischer heavy-duty TA M este o ancoră cu filet interior pentru instalare prepoziționată, fabricată din oțel zincat. În timpul instalării, conul este tras în manșonul de expansiune și îl dilată împotriva peretelui găurii. Capacul din plastic protejează filetul de murdărie. Acest lucru asigură faptul că acesta rămâne funcțional. Ancora heavy-duty este ideală pentru fixarea dispozitivelor, sistemelor și mașinilor de protecție împotriva căderilor în beton ne-fisurat.

Numerele articolelor

Cod Articol 508701FIS
EAN 4048962094923
UBB 500616754551
UNSPSC 31161607
Nr. articol producător 508701
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.