text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

Fischer fis h 20x85 k manșon de ancorare


Manșonul de ancorare prin injecție fischer FIS H K este componenta sistemului pentru instalarea profesională, cu economie de mortar, a tijei filetate FIS A sau a ancorei filetate interne FIS E în zidăria de cărămidă perforată. Cu acesta pot fi utilizate mortarele de injecție fischer FIS V, FIS VW HIGH SPEED, FIS VS LOW SPEED, FIS VL, FIS Green, FIS P Plus și FIS P. Structura optimizată a grilajului reduce utilizarea mortarului de injecție. Atunci când tija filetată și ancora filetată internă sunt instalate, mortarul este presat prin structura grilajului și creează o potrivire de formă cu cărămida perforată. Acest lucru direcționează sarcina în materialul de construcție. Prinderea are loc într-o instalație prepoziționată. Puteți utiliza manșonul de ancorare prin injecție pentru a acoperi straturile neportante. Trebuie respectate omologările diferitelor mortare de injecție.

Cod Articol 41904FIS
Design Pentru plug-in
Protecția suprafeței Netratat
Autotranșare Nu
Lungime (mm) 85
Dimensiunea filetului (metric) 12
Ambalat la 1

Specificații

Design Pentru plug-in
Protecția suprafeței Netratat
Autotranșare Nu
Lungime (mm) 85
Dimensiunea filetului (metric) 12
Cu flanșă Nu
Contravântuiri Alte
Marca Fischer
Aprobare ETA Yes
Aprobare DIBt Yes
Potrivit pentru FIS A M12-M16, FIS E M10-M12
Greutate pe bucată (g) 6.495
Codul mărfurilor 3926909790

Descriere

Manșonul de ancorare prin injecție fischer FIS H K este componenta sistemului pentru instalarea profesională, cu economie de mortar, a tijei filetate FIS A sau a ancorei filetate interne FIS E în zidăria de cărămidă perforată. Cu acesta pot fi utilizate mortarele de injecție fischer FIS V, FIS VW HIGH SPEED, FIS VS LOW SPEED, FIS VL, FIS Green, FIS P Plus și FIS P. Structura optimizată a grilajului reduce utilizarea mortarului de injecție. Atunci când tija filetată și ancora filetată internă sunt instalate, mortarul este presat prin structura grilajului și creează o potrivire de formă cu cărămida perforată. Acest lucru direcționează sarcina în materialul de construcție. Prinderea are loc într-o instalație prepoziționată. Puteți utiliza manșonul de ancorare prin injecție pentru a acoperi straturile neportante. Trebuie respectate omologările diferitelor mortare de injecție.

Numerele articolelor

Cod Articol 41904FIS
EAN 8001132419045
UBB 500616641782
UNSPSC 31161601
Nr. articol producător 41904
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.