text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fis h 20x200 k manșon de injecție


Manșonul de ancorare prin injecție fischer FIS H K este componenta sistemului pentru instalarea profesională, cu economie de mortar, a tijei filetate FIS A sau a ancorei filetate interne FIS E în zidăria de cărămidă perforată. Cu acesta pot fi utilizate mortarele de injecție fischer FIS V, FIS VW HIGH SPEED, FIS VS LOW SPEED, FIS VL, FIS Green, FIS P Pl

Cod Articol 46704FIS
Design Pentru plug-in
Protecția suprafeței Netratat
Autotranșare Nu
Lungime (mm) 200
Dimensiunea filetului (metric) 12
Ambalat la 1

Specificații

Design Pentru plug-in
Protecția suprafeței Netratat
Autotranșare Nu
Lungime (mm) 200
Dimensiunea filetului (metric) 12
Cu flanșă Nu
Contravântuiri Alte
Marca Fischer
Aprobare ETA Yes
Aprobare DIBt Yes
Potrivit pentru FIS A M12-M16
Greutate pe bucată (g) 12.96

Descriere

Manșonul de ancorare prin injecție fischer FIS H K este componenta sistemului pentru instalarea profesională, cu economie de mortar, a tijei filetate FIS A sau a ancorei filetate interne FIS E în zidăria de cărămidă perforată. Cu acesta pot fi utilizate mortarele de injecție fischer FIS V, FIS VW HIGH SPEED, FIS VS LOW SPEED, FIS VL, FIS Green, FIS P Plus și FIS P. Structura optimizată a grilajului reduce utilizarea mortarului de injecție. Atunci când tija filetată și ancora filetată internă sunt instalate, mortarul este presat prin structura grilajului și creează o potrivire de formă cu cărămida perforată. Acest lucru direcționează sarcina în materialul de construcție. Prinderea are loc într-o instalație prepoziționată. Puteți utiliza manșonul de ancorare prin injecție pentru a acoperi straturile neportante. Trebuie respectate omologările diferitelor mortare de injecție.

Numerele articolelor

Cod Articol 46704FIS
EAN 4006209467046
UBB 500616651914
UNSPSC 31161601
Nr. articol producător 46704
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.