Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Articole pentru ancorări
Chimic
90437FIS
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
Fischer fis a m6x75 r tijă filetată
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Design
Cu capăt tip știft
Lungime (mm)
75
Dimensiunea filetului (metric)
6
Diametrul găurii de găurire (mm)
8
Adâncimea efectivă de ancorare (mm)
50
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 20
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Variante de produs
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Diameter
M6
Lungime
75 mm
Design
Cu capăt tip știft
Lungime (mm)
75
Dimensiunea filetului (metric)
6
Diametrul găurii de găurire (mm)
8
Adâncimea efectivă de ancorare (mm)
50
Cu capsulă de rășină
Nu
Marcă
Fischer
Aprobare ETA
Yes
Greutate pe bucată (g)
17.705
Info
C
cr
, N = Characteristic Edge distance (tensile).
C
min.
= Minimum edge distance (tensile).
d
f
= Hole diameter in fixture.
d
o
= Hole diameter in substrate.
h
ef
= Effective embedment depth.
h
min
= Minimum substrate thickness.
h
o
= Minimum hole depth.
S
cr
, N = Characteristic spacing.
Concrete C20/25 recommended load for non-cracked concrete.
The allowable load is only valid for AcryMaxx Chemical Mortar in combination with Anchor studs, steel grade 5.8.
The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γ
f
= 1,4 and if the S
cr
, N and C
cr
, N are taken in to account.
Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
Codul mărfurilor
Vedere
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
90437FIS
EAN
4006209904374
UBB
500616697636
UNSPSC
31161601
Nr. articol producător
90437
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descărcați informații suplimentare
Produse ({0})
Afișați toate variantele
Cod articol
Numărul tău cod articol
Specificații
Stoc
Preț Net
Preț pe
Cantitate
 
Stoc
Preț Net
Inscrie-te
Anterior
Nici un rezultat găsit pentru acest filtru
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați