text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fis a m20x290 r tijă filetată


Tija filetată fischer FIS A este fabricată din oțel inoxidabil. Tija filetată este o componentă de sistem pentru diferitele mortare de injecție fischer. Împreună cu mortarele de injecție, tijele filetate fischer sunt adecvate și aprobate pentru toate suprafețele. Pentru o capacitate portantă maximă a sistemului, se recomandă o curățare temeinică a găuri

Cod Articol 90460FIS
Diameter
Lungime
Design Cu capăt tip știft
Lungime (mm) 290
Dimensiunea filetului (metric) 20
Ambalat la 1

Specificații

Diameter M20
Lungime 290 mm
Design Cu capăt tip știft
Lungime (mm) 290
Dimensiunea filetului (metric) 20
Diametrul găurii de găurire (mm) 24
Adâncimea efectivă de ancorare (mm) 90
Cu capsulă de rășină Nu
Marca Fischer
Aprobare ETA Yes
Greutate pe bucată (g) 675.02
Info
  • Ccr, N = Characteristic Edge distance (tensile).
  • Cmin. = Minimum edge distance (tensile).
  • df = Hole diameter in fixture.
  • do = Hole diameter in substrate.
  • hef = Effective embedment depth.
  • hmin = Minimum substrate thickness.
  • ho = Minimum hole depth.
  • Scr, N = Characteristic spacing.
  • Concrete C20/25 recommended load for non-cracked concrete.
  • The allowable load is only valid for AcryMaxx Chemical Mortar in combination with Anchor studs, steel grade 5.8.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Descriere

Tija filetată fischer FIS A este fabricată din oțel inoxidabil. Tija filetată este o componentă de sistem pentru diferitele mortare de injecție fischer. Împreună cu mortarele de injecție, tijele filetate fischer sunt adecvate și aprobate pentru toate suprafețele. Pentru o capacitate portantă maximă a sistemului, se recomandă o curățare temeinică a găurii de foraj. Sistemul de tije filetate din oțel inoxidabil în combinație cu mortarele de injecție fischer este adecvat și aprobat pentru fixări în exterior și în încăperi umede fără condiții agresive.

Numerele articolelor

Cod Articol 90460FIS
EAN 4006209904602
UBB 500616699616
UNSPSC 31161601
Nr. articol producător 90460
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.