text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fis a m12x200 r tijă filetată


Tija filetată fischer FIS A este fabricată din oțel inoxidabil. Tija filetată este o componentă de sistem pentru diferitele mortare de injecție fischer. Împreună cu mortarele de injecție, tijele filetate fischer sunt adecvate și aprobate pentru toate suprafețele. Pentru o capacitate portantă maximă a sistemului, se recomandă o curățare temeinică a găuri

Cod Articol
Design Cu capăt tip știft
Design Cu capăt tip știft
Lungime (mm) 200
Dimensiunea filetului (metric) 12
Diametrul găurii de găurire (mm) 14
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Design Cu capăt tip știft
Design Cu capăt tip știft
Lungime (mm) 200
Dimensiunea filetului (metric) 12
Diametrul găurii de găurire (mm) 14
Adâncimea efectivă de ancorare (mm) 70
Cu capsulă de rășină Nu
Marca Fischer
Greutate pe bucată (g) 1642

Descriere

Tija filetată fischer FIS A este fabricată din oțel inoxidabil. Tija filetată este o componentă de sistem pentru diferitele mortare de injecție fischer. Împreună cu mortarele de injecție, tijele filetate fischer sunt adecvate și aprobate pentru toate suprafețele. Pentru o capacitate portantă maximă a sistemului, se recomandă o curățare temeinică a găurii de foraj. Sistemul de tije filetate din oțel inoxidabil în combinație cu mortarele de injecție fischer este adecvat și aprobat pentru fixări în exterior și în încăperi umede fără condiții agresive.

Numerele articolelor

Cod Articol 63091.120.200
EAN 4048962161649
UBB 500729282326
UNSPSC 00000000
Nr. articol producător 519421

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.