text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fis a m12x120 r tijă filetată


Tija filetată fischer FIS A este fabricată din oțel inoxidabil. Tija filetată este o componentă de sistem pentru diferitele mortare de injecție fischer. Împreună cu mortarele de injecție, tijele filetate fischer sunt adecvate și aprobate pentru toate suprafețele. Pentru o capacitate portantă maximă a sistemului, se recomandă o curățare temeinică a găuri

Cod Articol 44974FIS
Diameter
Lungime
Design Cu capăt tip știft
Lungime (mm) 120
Dimensiunea filetului (metric) 12
Ambalat la 1

Specificații

Diameter M12
Lungime 120 mm
Design Cu capăt tip știft
Lungime (mm) 120
Dimensiunea filetului (metric) 12
Diametrul găurii de găurire (mm) 14
Adâncimea efectivă de ancorare (mm) 70
Cu capsulă de rășină Nu
Marca Fischer
Aprobare ETA Yes
Greutate pe bucată (g) 107.84
Info
  • The allowable load is valid for one single anchor, at non-cracked concrete (pressure zone) with concrete class C20/25, in combination with bolt class 5.8 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account. When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out.
  • For a complete chemical fixing, the resin capsule and internal threaded anchor have to be ordered separately. Setting tool is enclosed in each packing.

Descriere

Tija filetată fischer FIS A este fabricată din oțel inoxidabil. Tija filetată este o componentă de sistem pentru diferitele mortare de injecție fischer. Împreună cu mortarele de injecție, tijele filetate fischer sunt adecvate și aprobate pentru toate suprafețele. Pentru o capacitate portantă maximă a sistemului, se recomandă o curățare temeinică a găurii de foraj. Sistemul de tije filetate din oțel inoxidabil în combinație cu mortarele de injecție fischer este adecvat și aprobat pentru fixări în exterior și în încăperi umede fără condiții agresive.

Numerele articolelor

Cod Articol 44974FIS
EAN 4006209449745
UBB 500616648555
UNSPSC 31161601
Nr. articol producător 44974
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.