text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fis a m10x130 5.8 zp tijă filetată


Tija filetată fischer FIS A este fabricată din oțel zincat, clasa 5.8. Tija filetată este o componentă de sistem pentru diferitele mortare de injecție fischer. Împreună cu mortarele de injecție, tijele filetate fischer sunt adecvate și aprobate pentru toate suprafețele. Se recomandă o curățare temeinică a găurii de găurire pentru o capacitate portantă m

Cod Articol 90279FIS
Lungime
Design Cu capăt tip știft
Lungime (mm) 130
Dimensiunea filetului (metric) 10
Diametrul găurii de găurire (mm) 12
Ambalat la 1

Specificații

Lungime 130 mm
Design Cu capăt tip știft
Lungime (mm) 130
Dimensiunea filetului (metric) 10
Diametrul găurii de găurire (mm) 12
Adâncimea efectivă de ancorare (mm) 60
Cu capsulă de rășină Nu
Marca Fischer
Info
  • F max = Maximum recommended static load (centr. tension).
  • Approved by VdS and FM (from M10 upward only).
  • Safety brackets necessary for VdS systems starting from DN 65.

Descriere

Tija filetată fischer FIS A este fabricată din oțel zincat, clasa 5.8. Tija filetată este o componentă de sistem pentru diferitele mortare de injecție fischer. Împreună cu mortarele de injecție, tijele filetate fischer sunt adecvate și aprobate pentru toate suprafețele. Se recomandă o curățare temeinică a găurii de găurire pentru o capacitate portantă maximă a sistemului. Sistemul, realizat din tije filetate zincate împreună cu mortarele de injecție fischer, este adecvat și aprobat pentru fixări în interioare uscate.

Numerele articolelor

Cod Articol 90279FIS
EAN 4006209902790
UBB 500616695994
UNSPSC 31162905
Nr. articol producător 90279
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.