Articole pentru ancorări
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
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
26221FIS
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
Fischer filet interior far 12/50x140
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
26221FIS
Diameter
Design
Cu filet interior
Lungime (mm)
140
Dimensiunea filetului (metric)
12
Diametrul găurii de găurire (mm)
16
Cu capsulă de rășină
Nu
Marca
Fischer
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Diameter
M12
Design
Cu filet interior
Lungime (mm)
140
Dimensiunea filetului (metric)
12
Diametrul găurii de găurire (mm)
16
Cu capsulă de rășină
Nu
Marca
Fischer
Diametru extern (mm)
14
Lungime totală
140
Greutate pe bucată (g)
124
Info
The allowable load is valid for one single anchor, at non-cracked concrete (pressure zone) with concrete class C20/25, in combination with bolt class 5.8 and if the S
cr
, N and C
cr
, N are taken in to account. When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out.
For a complete chemical fixing, the resin capsule and internal threaded anchor have to be ordered separately. Setting tool is enclosed in each packing.
Codul mărfurilor
7318190090
Dimensiuni
d-D
M12
Burghiu ø
16
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
26221FIS
EAN
4006209262214
UBB
500616638242
UNSPSC
31161601
Nr. articol producător
26221
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descărcați informații suplimentare
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați