text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fi g 12x80 olhal para andaime


Śruba oczkowa rusztowania fischer FI G może być używana z różnymi oficjalnie zatwierdzonymi kotwami z gwintem wewnętrznym fischer. Umożliwia to wielokrotny montaż i demontaż tego samego punktu mocowania bez ograniczenia wartości retencji. W betonie zalecamy połączenie zapraw iniekcyjnych FIS V Plus i FIS EM Plus wraz z kotwą z gwintem wewnętrznym RG 18 x 125 M 12 I i kotwą z podcięciem ZYKON FZA 22 x 100 M 12 I. W murze śruba oczkowa rusztowania jest bezpiecznie zabezpieczona zaprawą iniekcyjną fischer FIS V Plus, tuleją kotwiącą FIS H 20 x 85 K i gniazdem z gwintem wewnętrznym FIS E 15 x 85 M 12. System jest idealny do zabezpieczania rusztowań elewacyjnych, lin napinających i krat.

Referência 80934FIS
Diâmetro
Proteção da superfície Zincado galvânico/eletrolítico
Diâmetro interior do olhal (mm) 23
Marca Fischer
Peso por peça (g) 174.74
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro M12
Proteção da superfície Zincado galvânico/eletrolítico
Diâmetro interior do olhal (mm) 23
Marca Fischer
Peso por peça (g) 174.74
Info
  • Nrec = Recommended load in kN.
  • Includes the safety factor 2,25.
  • Steel failure/bending of the hook decisive.
Código pautal 73181300

Descrição

Śruba oczkowa rusztowania fischer FI G może być używana z różnymi oficjalnie zatwierdzonymi kotwami z gwintem wewnętrznym fischer. Umożliwia to wielokrotny montaż i demontaż tego samego punktu mocowania bez ograniczenia wartości retencji. W betonie zalecamy połączenie zapraw iniekcyjnych FIS V Plus i FIS EM Plus wraz z kotwą z gwintem wewnętrznym RG 18 x 125 M 12 I i kotwą z podcięciem ZYKON FZA 22 x 100 M 12 I. W murze śruba oczkowa rusztowania jest bezpiecznie zabezpieczona zaprawą iniekcyjną fischer FIS V Plus, tuleją kotwiącą FIS H 20 x 85 K i gniazdem z gwintem wewnętrznym FIS E 15 x 85 M 12. System jest idealny do zabezpieczania rusztowań elewacyjnych, lin napinających i krat.

Números do artigo

Referência 80934FIS
EAN 4006209809341
UBB 500616690458
UNSPSC 31162400
Artigo do fabricante nr 80934
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.