text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 24.01.2025 o să fie Sărbătoare Națională în România, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 23.01.2025 se vor livra în data de 28.01.2025 iar cele inregistrate in 24.01.2025 se vor livra in 29.01.2025!

Fischer fhs 38 clix 10x30 șurub cu cap în T


Șurubul fischer cu cap în T FHS Clix este potrivit pentru conectarea clemelor pentru țevi cu canalul de montare. Designul piuliței cu cap de ciocan permite fixarea rapidă și ușoară în canal. Efectul de arc al benzilor din plastic garantează poziționarea precisă în canal. Instalarea prin rotire la 90° permite postinstalarea în canalele montate.

Cod Articol 20917FIS
Lungime
Protecția suprafeței Zincat galvanic/electrolitic
Clasa de calitate Alte
Material Oțel
Dimensiunea filetului (metric) 10
Ambalat la 1

Specificații

Lungime 100 mm
Protecția suprafeței Zincat galvanic/electrolitic
Clasa de calitate Alte
Material Oțel
Dimensiunea filetului (metric) 10
Potrivit pentru șină de montare Da
Lățimea capului (mm) 10
Marca Fischer
Info T-head bolt for all standard rail profiles with 15 mm and 17 mm slot width.Advantages / Benefits:
  • Simple, fast and effective installation.
  • Fewer individual parts than with traditional fixings.
  • Simple alignment in the rail.As connection element between:
    • Rail load-bearing constructions and pipe clamps.
    • Cantilever brackets and pipe clamps.

Descriere

Șurubul fischer cu cap în T FHS Clix este potrivit pentru conectarea clemelor pentru țevi cu canalul de montare. Designul piuliței cu cap de ciocan permite fixarea rapidă și ușoară în canal. Efectul de arc al benzilor din plastic garantează poziționarea precisă în canal. Instalarea prin rotire la 90° permite postinstalarea în canalele montate.

Numerele articolelor

Cod Articol 20917FIS
EAN 4006209209172
UBB 500616796974
UNSPSC 31162905
Nr. articol producător 20917
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.