text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fhb ii-pf 24x170 capsulă


Cartușul fischer FHB II-PF HIGH SPEED este o componentă de sistem a sistemului fischer Highbond FHB II pentru fixarea în beton fisurat și ne-fisurat. Cartușul de mortar conține un mortar de ester vinilic fără stiren și se întărește foarte rapid. Cartușul de mortar poate fi utilizat cu tijele de ancorare fischer Highbond FHB II-A S (standard), tijele de

Cod Articol 500550FIS
Material Rășină vinilesterică
Diametrul găurii de găurire (mm) 25
Adâncimea găurii de găurire (mm) 190
Adâncimea efectivă de ancorare (mm) 170
Marca Fischer
Ambalat la 1

Specificații

Material Rășină vinilesterică
Diametrul găurii de găurire (mm) 25
Adâncimea găurii de găurire (mm) 190
Adâncimea efectivă de ancorare (mm) 170
Marca Fischer
Aprobare ETA Yes
Potrivit pentru FHB II-A S M 24 x 170
Greutate pe bucată (g) 125.55
Info
  • For a complete chemical anchor, the capsule and threaded stud (incl. nut and washer), have to be ordered separately.

Descriere

Cartușul fischer FHB II-PF HIGH SPEED este o componentă de sistem a sistemului fischer Highbond FHB II pentru fixarea în beton fisurat și ne-fisurat. Cartușul de mortar conține un mortar de ester vinilic fără stiren și se întărește foarte rapid. Cartușul de mortar poate fi utilizat cu tijele de ancorare fischer Highbond FHB II-A S (standard), tijele de ancorare Highbond FHB II-A L (lungi) din oțel zincat, din oțel inoxidabil și din oțel foarte rezistent la coroziune. Baghetele de ancorare fischer sunt fixate cu ajutorul sculei de fixare RA-SDS prin mișcări de rotație și lovire cu ajutorul unui burghiu cu ciocan. Capsula este distrusă în timpul procesului de fixare, care amestecă și activează compusul de mortar. La strângerea piuliței hexagonale, conurile tijei de ancorare sunt trase în carcasa de mortar, care se extinde împotriva peretelui găurii de foraj. Utilizarea sistemului fischer Highbond FHB II înseamnă că fațadele, mașinile și construcțiile metalice sunt instalate în siguranță în zonele interne și externe.

Numerele articolelor

Cod Articol 500550FIS
EAN 4048962001037
UBB 500616657531
UNSPSC 31161601
Nr. articol producător 500550
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.