text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fhb ii-pf 16x125 capsulă


Cartușul fischer FHB II-PF HIGH SPEED este o componentă de sistem a sistemului fischer Highbond FHB II pentru fixarea în beton fisurat și ne-fisurat. Cartușul de mortar conține un mortar de ester vinilic fără stiren și se întărește foarte rapid. Cartușul de mortar poate fi utilizat cu tijele de ancorare fischer Highbond FHB II-A S (standard), tijele de

Cod Articol 508001FIS
Material Rășină vinilesterică
Diametrul găurii de găurire (mm) 18
Adâncimea găurii de găurire (mm) 140
Adâncimea efectivă de ancorare (mm) 125
Marca Fischer
Ambalat la 1

Specificații

Material Rășină vinilesterică
Diametrul găurii de găurire (mm) 18
Adâncimea găurii de găurire (mm) 140
Adâncimea efectivă de ancorare (mm) 125
Marca Fischer
Potrivit pentru FHB II-A L M 16 x 125
Greutate pe bucată (g) 47.38
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td= Recommended drilling depth.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • s = Width across flats.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Descriere

Cartușul fischer FHB II-PF HIGH SPEED este o componentă de sistem a sistemului fischer Highbond FHB II pentru fixarea în beton fisurat și ne-fisurat. Cartușul de mortar conține un mortar de ester vinilic fără stiren și se întărește foarte rapid. Cartușul de mortar poate fi utilizat cu tijele de ancorare fischer Highbond FHB II-A S (standard), tijele de ancorare Highbond FHB II-A L (lungi) din oțel zincat, din oțel inoxidabil și din oțel foarte rezistent la coroziune. Baghetele de ancorare fischer sunt fixate cu ajutorul sculei de fixare RA-SDS prin mișcări de rotație și lovire cu ajutorul unui burghiu cu ciocan. Capsula este distrusă în timpul procesului de fixare, care amestecă și activează compusul de mortar. La strângerea piuliței hexagonale, conurile tijei de ancorare sunt trase în carcasa de mortar, care se extinde împotriva peretelui găurii de foraj. Utilizarea sistemului fischer Highbond FHB II înseamnă că fațadele, mașinile și construcțiile metalice sunt instalate în siguranță în zonele interioare și exterioare.

Numerele articolelor

Cod Articol 508001FIS
EAN 4048962090710
UBB 500616670310
UNSPSC 31162101
Nr. articol producător 508001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.