text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fhb ii-a s m10x60/10 a4 ancoră legată


Ancora cu tijă fischer Highbond FHB II-A S A4 este fabricată din oțel inoxidabil. Ancora compozită cu cuplu controlat poate fi prelucrată cu mortarul special Highbond FIS HB sau cu cartușele de mortar FHB II-P și FHB II-PF HIGH SPEED. La strângerea piuliței hexagonale, conurile tijei de ancorare sunt trase în carcasa de mortar, care se extinde împotriva

Cod Articol 97630FIS
Diameter
Design Cu capăt tip știft
Lungime (mm) 96
Dimensiunea filetului (metric) 10
Diametrul găurii de găurire (mm) 10
Ambalat la 1

Specificații

Diameter M10
Design Cu capăt tip știft
Lungime (mm) 96
Dimensiunea filetului (metric) 10
Diametrul găurii de găurire (mm) 10
Adâncimea efectivă de ancorare (mm) 60
Cu capsulă de rășină Nu
Marca Fischer
Greutate pe bucată (g) 57.332
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td= Recommended drilling depth.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • s = Width across flats.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Descriere

Ancora cu tijă fischer Highbond FHB II-A S A4 este fabricată din oțel inoxidabil. Ancora compozită cu cuplu controlat poate fi prelucrată cu mortarul special Highbond FIS HB sau cu cartușele de mortar FHB II-P și FHB II-PF HIGH SPEED. La strângerea piuliței hexagonale, conurile tijei de ancorare sunt trase în carcasa de mortar, care se extinde împotriva peretelui găurii de foraj. Utilizarea sistemului fischer Highbond FHB II înseamnă că, de exemplu, fațadele, balustradele și construcțiile metalice sunt instalate în siguranță în zonele exterioare.

Numerele articolelor

Cod Articol 97630FIS
EAN 4006209976302
UBB 500616710900
UNSPSC 31162101
Nr. articol producător 97630
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.