text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fhb ii-a l m20x210/50 ancoră legată


Ancora cu tijă fischer Highbond FHB II-A L este fabricată din oțel zincat. Ancora compozită cu cuplu controlat poate fi prelucrată cu mortarul special Highbond FIS HB sau cu cartușele de mortar FHB II-P și FHB II-PF HIGH SPEED. La strângerea piuliței hexagonale, conurile tijei de ancorare sunt trase în carcasa de mortar, care se extinde împotriva perete

Cod Articol 97071FIS
Diameter
Design Cu capăt tip știft
Lungime (mm) 306
Dimensiunea filetului (metric) 20
Diametrul găurii de găurire (mm) 25
Ambalat la 1

Specificații

Diameter M20
Design Cu capăt tip știft
Lungime (mm) 306
Dimensiunea filetului (metric) 20
Diametrul găurii de găurire (mm) 25
Adâncimea efectivă de ancorare (mm) 210
Cu capsulă de rășină Nu
Marca Fischer
Greutate pe bucată (g) 736.6
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td= Recommended drilling depth.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • s = Width across flats.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Descriere

Ancora cu tijă fischer Highbond FHB II-A L este fabricată din oțel zincat. Ancora compozită cu cuplu controlat poate fi prelucrată cu mortarul special Highbond FIS HB sau cu cartușele de mortar FHB II-P și FHB II-PF HIGH SPEED. La strângerea piuliței hexagonale, conurile tijei de ancorare sunt trase în carcasa de mortar, care se extinde împotriva peretelui găurii de foraj. Utilizarea sistemului fischer Highbond FHB II înseamnă că mașinile mari și construcțiile grele din oțel sunt instalate în siguranță în zonele interne.

Numerele articolelor

Cod Articol 97071FIS
EAN 4006209970713
UBB 500616707799
UNSPSC 31162101
Nr. articol producător 97071
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.