text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fhb ii-a l m10x95/10 ancoră legată


Ancora cu tijă fischer Highbond FHB II-A L este fabricată din oțel zincat. Ancora compozită cu cuplu controlat poate fi prelucrată cu mortarul special Highbond FIS HB sau cu cartușele de mortar FHB II-P și FHB II-PF HIGH SPEED. La strângerea piuliței hexagonale, conurile tijei de ancorare sunt trase în carcasa de mortar, care se extinde împotriva perete

Cod Articol 96907FIS
Diameter
Design Cu capăt tip știft
Lungime (mm) 133
Dimensiunea filetului (metric) 10
Diametrul găurii de găurire (mm) 12
Ambalat la 1

Specificații

Diameter M10
Design Cu capăt tip știft
Lungime (mm) 133
Dimensiunea filetului (metric) 10
Diametrul găurii de găurire (mm) 12
Adâncimea efectivă de ancorare (mm) 95
Cu capsulă de rășină Nu
Marca Fischer
Caracteristici cheie Functioning - The FHB II-A L is a bonded anchor with torque-controlled expansion for pre-positioned and push-through installation. - When using FHB II-A L in push-through installation, the annular gap is to be filled with the injection mortar FIS HB. - The anchor rod can be set either with injection mortar FIS HB or with the capsule FHB II-P / FHB II-PF HIGH SPEED, and is fully bonded in the drill hole. - When tightening the hexagon nut, the anchor rod cones are pulled into the mortar shell, which expands against the drill hole wall. - The styrene-free vinyl ester mortar fully seals the drill hole. - When using the resin capsule, set the anchor rod through rotating and hitting motions with a hammer drill. Use the RA-SDS setting tool, Art.-No. 62420.
Aprobare ETA Yes
Greutate pe bucată (g) 83.79
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td= Recommended drilling depth.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • s = Width across flats.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Descriere

Ancora cu tijă fischer Highbond FHB II-A L este fabricată din oțel zincat. Ancora compozită cu cuplu controlat poate fi prelucrată cu mortarul special Highbond FIS HB sau cu cartușele de mortar FHB II-P și FHB II-PF HIGH SPEED. La strângerea piuliței hexagonale, conurile tijei de ancorare sunt trase în carcasa de mortar, care se extinde împotriva peretelui găurii de foraj. Utilizarea sistemului fischer Highbond FHB II înseamnă că mașinile mari și construcțiile grele din oțel sunt instalate în siguranță în zonele interne.

Numerele articolelor

Cod Articol 96907FIS
EAN 4006209969076
UBB 500616706395
UNSPSC 31162101
Nr. articol producător 96907
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.