text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fhb-a dyn 12x100/50 v ancoră legată


Ancora fischer Highbond dynamic FHB-A dyn V este fabricată din oțel zincat. Tija de ancorare este întărită pe ax cu un manșon pentru a suporta cele mai mari forțe transversale. Ancora compozită cu cuplu controlat poate fi prelucrată cu mortarul special Highbond FIS HB. La strângerea piuliței hexagonale, conurile tijei de ancorare sunt trase în carcasa m

Cod Articol 92039FIS
Design Cu capăt tip știft
Lungime (mm) 180
Dimensiunea filetului (metric) 12
Diametrul găurii de găurire (mm) 14
Adâncimea efectivă de ancorare (mm) 105
Ambalat la 1

Specificații

Design Cu capăt tip știft
Lungime (mm) 180
Dimensiunea filetului (metric) 12
Diametrul găurii de găurire (mm) 14
Adâncimea efectivă de ancorare (mm) 105
Cu capsulă de rășină Nu
Marca Fischer
Aprobare DIBt Yes
Greutate pe bucată (g) 266.9
Info
  • Ccr, N = Characteristic Edge distance (tensile).
  • Cmin. = Minimum edge distance (tensile).
  • df = Hole diameter in fixture.
  • do = Hole diameter in substrate.
  • hef = Effective embedment depth.
  • hmin = Minimum substrate thickness.
  • ho = Minimum hole depth.
  • Scr, N = Characteristic spacing.
  • Concrete C20/25 recommended load for non-cracked concrete.
  • The allowable load is only valid for AcryMaxx Chemical Mortar in combination with Anchor studs, steel grade 5.8.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Descriere

Ancora fischer Highbond dynamic FHB-A dyn V este fabricată din oțel zincat. Tija de ancorare este întărită pe ax cu un manșon pentru a suporta cele mai mari forțe transversale. Ancora compozită cu cuplu controlat poate fi prelucrată cu mortarul special Highbond FIS HB. La strângerea piuliței hexagonale, conurile tijei de ancorare sunt trase în carcasa mortarului, care se extinde împotriva peretelui găurii de foraj. În timpul procesului de prindere, mortarul de injecție FIS HB umple spațiul inelar din dispozitiv și garantează o distribuție optimă a sarcinii. Acest lucru permite absorbția sarcinilor dinamice alternante. Ancora dinamică fischer Highbond FHB-A dyn V este ideală pentru fixarea șinelor de ghidare pentru lifturi, roboți industriali sau macarale mobile de portal și de tavan în zone interne.

Numerele articolelor

Cod Articol 92039FIS
EAN 4006209920398
UBB 500616702410
UNSPSC 31161601
Nr. articol producător 92039
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.