text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fh ii 28/60 b zp ancoră de înaltă performanță


Ancora de înaltă performanță fischer FH II B cu bolț filetat este o ancoră cu manșon din oțel zincat. Ancora se fixează prin instalarea de tip trecător, care economisește timp. La strângerea ancorei, conul este tras în manșonul de expansiune și îl extinde împotriva peretelui găurii. Inelul din plastic negru împiedică rotirea ancorei și absoarbe alunecar

Cod Articol 47548FIS
Diameter
Lățimea cheii (mm) 30
Lungime (mm) 229
Tip de filet Metric
Dimensiunea filetului (metric) 20
Ambalat la 1

Specificații

Diameter M20
Lățimea cheii (mm) 30
Lungime (mm) 229
Tip de filet Metric
Dimensiunea filetului (metric) 20
Diametrul găurii de găurire (mm) 28
Număr de șaibe 1
Dispoziție de fixare Piuliţă
Contravântuiri Ancoră împărțită
Adâncimea efectivă de ancorare (mm) 125
Număr de piulițe 1
Instalare prin împingere Da
Instalare prepoziționată Nu
Instalare distanțată Nu
Grosimea maximă de strângere (mm) 60
Cu guler Nu
Model de ancorare Filet exterior
Marca Fischer
Greutate pe bucată (g) 933.25
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td= Recommended drilling depth.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • s = Width across flats.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Descriere

Ancora de înaltă performanță fischer FH II B cu bolț filetat este o ancoră cu manșon din oțel zincat. Ancora se fixează prin instalarea de tip trecător, care economisește timp. La strângerea ancorei, conul este tras în manșonul de expansiune și îl extinde împotriva peretelui găurii. Inelul din plastic negru împiedică rotirea ancorei și absoarbe alunecarea cuplului. Aceasta înseamnă că ancora este trasă spre baza de ancorare. Ancora fischer de înaltă performanță FH II B cu șurub filetat este ideală pentru fixarea balustradelor, a construcțiilor metalice și a tăvilor de cabluri în beton fisurat și ne-fisurat.

Numerele articolelor

Cod Articol 47548FIS
EAN 4006209475485
UBB 500616653324
UNSPSC 31162101
Nr. articol producător 47548
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.