text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fh ii 10/25 s r ancoră de înaltă performanță


Ancora fischer de înaltă performanță FH II S cu cap hexagonal este o ancoră cu manșon fabricată din oțel inoxidabil. Ancora se fixează prin instalarea de tip trecător, care economisește timp. La strângerea ancorei, conul este tras în manșonul de expansiune și îl dilată împotriva peretelui găurii. Inelul din plastic negru împiedică rotirea ancorei și abs

Cod Articol 510924FIS
Diameter
Lățimea cheii (mm) 10
Lungime (mm) 84
Tip de filet Metric
Dimensiunea filetului (metric) 6
Ambalat la 1

Specificații

Diameter M6
Lățimea cheii (mm) 10
Lungime (mm) 84
Tip de filet Metric
Dimensiunea filetului (metric) 6
Diametrul găurii de găurire (mm) 10
Număr de șaibe 1
Dispoziție de fixare Alte
Contravântuiri Ancoră împărțită
Adâncimea efectivă de ancorare (mm) 40
Număr de piulițe 0
Instalare prin împingere Da
Instalare prepoziționată Nu
Instalare distanțată Nu
Grosimea maximă de strângere (mm) 25
Cu guler Nu
Model de ancorare Filet exterior
Marca Fischer
Greutate pe bucată (g) 38.83
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td = Recommended drilling depth.
  • hef = Effective anchorage depth.
  • tfix = Grip range.
  • s = Width across flats.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Descriere

Ancora fischer de înaltă performanță FH II S cu cap hexagonal este o ancoră cu manșon fabricată din oțel inoxidabil. Ancora se fixează prin instalarea de tip trecător, care economisește timp. La strângerea ancorei, conul este tras în manșonul de expansiune și îl dilată împotriva peretelui găurii. Inelul din plastic negru împiedică rotirea ancorei și absoarbe alunecarea cuplului. Aceasta înseamnă că ancora este trasă spre baza de ancorare. Ancora fischer de înaltă performanță FH II S cu cap hexagonal este ideală pentru fixarea consolelor, a construcțiilor metalice și a balustradelor din zonele exterioare în beton fisurat și ne-fisurat.

Numerele articolelor

Cod Articol 510924FIS
EAN 4048962104240
UBB 500616671896
UNSPSC 31162101
Nr. articol producător 510924
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.