text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fh ii 10/15 sk zp ancoră de înaltă performanță


Ancora de înaltă performanță fischer FH II SK cu cap înfundat este o ancoră cu manșon din oțel zincat. Ancora se montează prin metoda de economisire a timpului. La strângerea ancorei, conul este tras în manșonul de expansiune și îl extinde împotriva peretelui găurii. Inelul din plastic negru împiedică rotirea ancorei și absoarbe alunecarea cuplului. Ace

Cod Articol
Sistem de înșurubare Hexagon intern
Lungime (mm) 65
Tip de filet Metric
Tip de filet Metric
Dimensiunea filetului (metric) 6
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare

Specificații

Sistem de înșurubare Hexagon intern
Lungime (mm) 65
Tip de filet Metric
Tip de filet Metric
Dimensiunea filetului (metric) 6
Diametrul găurii de găurire (mm) 10
Număr de șaibe 0
Dispoziție de fixare Alte
Contravântuiri Ancoră împărțită
Adâncimea efectivă de ancorare (mm) 40
Număr de piulițe 0
Instalare prin împingere Da
Instalare prepoziționată Nu
Instalare distanțată Nu
Grosimea maximă de strângere (mm) 15
Cu guler Nu
Model de ancorare Filet exterior
Marca Fischer
Greutate pe bucată (g) 1646

Descriere

Ancora de înaltă performanță fischer FH II SK cu cap înfundat este o ancoră cu manșon din oțel zincat. Ancora se montează prin metoda de economisire a timpului. La strângerea ancorei, conul este tras în manșonul de expansiune și îl extinde împotriva peretelui găurii. Inelul din plastic negru împiedică rotirea ancorei și absoarbe alunecarea cuplului. Aceasta înseamnă că ancora este trasă spre baza de ancorare. Ancora fischer de înaltă performanță FH II SK cu cap înfundat este ideală pentru fixarea balustradelor, scărilor și scărilor în beton fisurat și ne-fisurat.

Numerele articolelor

Cod Articol 63071.010.015
EAN 4048962016765
UBB 500729311117
UNSPSC 00000000
Nr. articol producător 503136

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.