text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fc 12-16 gr clip-schelle


Clema de prindere fischer FC GR este o soluție de fixare pentru prinderea cablurilor și țevilor cu diametre diferite. Clema clip poate fi instalată în șine cu profil C de 11 mm sau cu fischer Hammerfix N 5. Atunci când este introdus în Hammerfix N, șurubul de cuie extinde manșonul de ancorare împotriva peretelui găurii de foraj. După aceea, țevile izola

Cod Articol 68064FIS
Marca Fischer
Caracteristici cheie Functioning - The cable or pipe is laid in the pipe clip FC. The pre-tensioning of the pipe clip holds the cables or pipes securely. - The pipe clip FC is adapted to be fixed with N 5 Hammerfixes. - The Hammerfix N is expanded when the nail is driven in, and holds by friction in the drill hole. - Temperature resistance once installed from -40°C to +80°C.
Ambalat la 1

Specificații

Marca Fischer
Caracteristici cheie Functioning - The cable or pipe is laid in the pipe clip FC. The pre-tensioning of the pipe clip holds the cables or pipes securely. - The pipe clip FC is adapted to be fixed with N 5 Hammerfixes. - The Hammerfix N is expanded when the nail is driven in, and holds by friction in the drill hole. - Temperature resistance once installed from -40°C to +80°C.

Descriere

Clema de prindere fischer FC GR este o soluție de fixare pentru prinderea cablurilor și țevilor cu diametre diferite. Clema clip poate fi instalată în șine cu profil C de 11 mm sau cu fischer Hammerfix N 5. Atunci când este introdus în Hammerfix N, șurubul de cuie extinde manșonul de ancorare împotriva peretelui găurii de foraj. După aceea, țevile izolante din plastic sau cablurile sunt așezate în clemă. Pretensionarea clemei pentru țevi menține țevile și cablurile în siguranță - chiar și la temperaturi extreme între -40 ° și +80 °C.

Numerele articolelor

Cod Articol 68064FIS
EAN 4006209680643
UBB 500616686258
UNSPSC 31162905
Nr. articol producător 68064
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.