text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fbs ii 6x40/5 lp zp șurub beton


Șurubul pentru beton fischer UltraCut FBS II 6 P / LP este fabricat din oțel zincat cu cap pană / cap pană mare. UltraCut FBS II 6 P / LP este perfect conceput pentru aplicații cum ar fi fixarea traseelor de conducte, a sistemelor de canale, a conductelor de ventilație și a instalațiilor din ingineria serviciilor pentru clădiri. Atunci când șurubul pent

Cod Articol
Diameter
Lungime
Protecția suprafeței Zincat galvanic/electrolitic
Adâncimea minimă a găurii de găurire (mm) 50
Lungime (mm) 40
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 6 mm
Lungime 40 mm
Protecția suprafeței Zincat galvanic/electrolitic
Adâncimea minimă a găurii de găurire (mm) 50
Lungime (mm) 40
Material Oțel
Diametrul găurii de găurire (mm) 6
Diametrul filetului (mm) 6
Marca Fischer
Material Oțel
Tratament suprafaţă Zincat
Filete Concrete thread
Tip FBSII ST LPH TX
Greutate pe bucată (g) 27.16

Descriere

Șurubul pentru beton fischer UltraCut FBS II 6 P / LP este fabricat din oțel zincat cu cap pană / cap pană mare. UltraCut FBS II 6 P / LP este perfect conceput pentru aplicații cum ar fi fixarea traseelor de conducte, a sistemelor de canale, a conductelor de ventilație și a instalațiilor din ingineria serviciilor pentru clădiri. Atunci când șurubul pentru beton este înșurubat în orificiu cu ajutorul unui driver cu impact, flancurile filetului taie adânc în beton, asigurând astfel o capacitate portantă superioară. Efortul redus de găurire economisește timp în cazul fixărilor multiple. Aprobarea tehnică europeană pentru beton fisurat și beton ne-fisurat, precum și pentru sarcini seismice și clasificarea în clasa de rezistență la foc R 120 garantează și mai multă siguranță.

Numerele articolelor

Cod Articol 63649.060.040
EAN 4048962329377
UBB 500728166017
UNSPSC 31162400
Nr. articol producător 546379

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.