text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fbn ii 8/70 ancoră cu șurub hdg


Ancora cu șurub fischer FBN II este o ancoră din oțel pentru fixări rentabile în beton fără fisuri. Datorită filetului lung și a celor două adâncimi de ancorare, ancora cu șurub fischer FBN II poate fi utilizată într-un mod deosebit de flexibil. Ancorele cu șuruburi sunt, de asemenea, potrivite pentru montajul în poziție verticală, precum și pentru mont

Cod Articol 507578FIS
Diameter
Lungime
Lățimea cheii (mm) 13
Lungimea filetului (mm) 99
Adâncimea minimă a găurii de găurire (mm) 126
Ambalat la 1

Specificații

Diameter M8
Lungime 99 mm
Lățimea cheii (mm) 13
Lungimea filetului (mm) 99
Adâncimea minimă a găurii de găurire (mm) 126
Lungime (mm) 131
Tip de filet Metric
Dimensiunea filetului (metric) 8
Diametrul găurii de găurire (mm) 8
Număr de șaibe 1
Dispoziție de fixare Piuliţă
Contravântuiri Ancoră împărțită
Număr de piulițe 1
Instalare prin împingere Da
Instalare prepoziționată Da
Instalare distanțată Nu
Grosimea maximă de strângere (mm) 70
Ancoră de protecție a suprafeței Galvanizat la cald
Cu guler Nu
Fixare cu unealta de expansiune Nu
Model de ancorare Filet exterior
Marca Fischer
Greutate pe bucată (g) 50.23

Descriere

Ancora cu șurub fischer FBN II este o ancoră din oțel pentru fixări rentabile în beton fără fisuri. Datorită filetului lung și a celor două adâncimi de ancorare, ancora cu șurub fischer FBN II poate fi utilizată într-un mod deosebit de flexibil. Ancorele cu șuruburi sunt, de asemenea, potrivite pentru montajul în poziție verticală, precum și pentru montajul prepoziționat și prin împingere. Ancora cu șuruburi este fabricată din oțel cufundat la cald și este potrivită pentru balustrade, balustrade sau console.

Numerele articolelor

Cod Articol 507578FIS
EAN 4048962087659
UBB 500616668686
UNSPSC 31162400
Nr. articol producător 507578
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.