text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fbn ii 8/10 hdg ancoră pentru șuruburi


Ancora cu bolț fischer FBN II este o ancoră din oțel pentru fixări rentabile în beton fără fisuri. Datorită filetului lung și a celor două adâncimi de ancorare, ancora cu șurub fischer FBN II poate fi utilizată într-un mod deosebit de flexibil. Ancorele cu șuruburi sunt, de asemenea, potrivite pentru montajul în poziție verticală, precum și pentru monta

Cod Articol 507575FIS
Diameter
Lungime
Lățimea cheii (mm) 13
Lungimea filetului (mm) 39
Adâncimea minimă a găurii de găurire (mm) 66
Ambalat la 1

Specificații

Diameter M8
Lungime 39 mm
Lățimea cheii (mm) 13
Lungimea filetului (mm) 39
Adâncimea minimă a găurii de găurire (mm) 66
Lungime (mm) 71
Tip de filet Metric
Dimensiunea filetului (metric) 8
Diametrul găurii de găurire (mm) 8
Număr de șaibe 1
Dispoziție de fixare Piuliţă
Contravântuiri Ancoră împărțită
Număr de piulițe 1
Instalare prin împingere Da
Instalare prepoziționată Da
Instalare distanțată Nu
Grosimea maximă de strângere (mm) 10
Ancoră de protecție a suprafeței Galvanizat la cald
Cu guler Nu
Fixare cu unealta de expansiune Nu
Model de ancorare Filet exterior
Marca Fischer
Greutate pe bucată (g) 30.438

Descriere

Ancora cu bolț fischer FBN II este o ancoră din oțel pentru fixări rentabile în beton fără fisuri. Datorită filetului lung și a celor două adâncimi de ancorare, ancora cu șurub fischer FBN II poate fi utilizată într-un mod deosebit de flexibil. Ancorele cu șuruburi sunt, de asemenea, potrivite pentru montajul în poziție verticală, precum și pentru montajul prepoziționat și prin împingere. Ancora cu șuruburi este fabricată din oțel cufundat la cald și este potrivită pentru balustrade, balustrade sau console.

Numerele articolelor

Cod Articol 507575FIS
EAN 4048962087628
UBB 500616668355
UNSPSC 31162400
Nr. articol producător 507575
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.