text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fbn ii 16/50 hdg boutanker


El anclaje de perno fischer FBN II es un anclaje de acero para fijaciones económicas en hormigón no agrietado. Gracias a la rosca larga y a las dos profundidades de anclaje, el anclaje de perno fischer FBN II se puede utilizar de forma especialmente flexible. El perno de anclaje también es apto para el montaje independiente, así como para el montaje precolocado y pasante. El perno de anclaje está fabricado en acero sumergido en caliente y es adecuado para barandillas, pasamanos o consolas.

Numéro d'article 507553FIS
Diameter
Lengte
Sleutelwijdte (mm) 24
Schroefdraadlengte (mm) 105
Min. boordiepte (mm) 154
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diameter M16
Lengte 105 mm
Sleutelwijdte (mm) 24
Schroefdraadlengte (mm) 105
Min. boordiepte (mm) 154
Lengte (mm) 170
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 16
Boorgatdiameter (mm) 16
Aantal sluitringen 1
Bevestigingsvoorziening Moer
Verankeringswijze Spreidanker
Aantal moeren 1
Doorsteekmontage Ja
Voorsteekmontage Ja
Afstandsmontage Nee
Max. klemdikte (mm) 50
Oppervlaktebescherming anker Thermisch verzinkt (Hot-dip)
Met kraag Nee
Bevestiging met spreidgereedschap Nee
Uitvoering anker Buitendraad
Merk Fischer
Gewicht per stuk (g) 270.07
Goederencode 7318190090

La description

El anclaje de perno fischer FBN II es un anclaje de acero para fijaciones económicas en hormigón no agrietado. Gracias a la rosca larga y a las dos profundidades de anclaje, el anclaje de perno fischer FBN II se puede utilizar de forma especialmente flexible. El perno de anclaje también es apto para el montaje independiente, así como para el montaje precolocado y pasante. El perno de anclaje está fabricado en acero sumergido en caliente y es adecuado para barandillas, pasamanos o consolas.

Numéros d'articles

Numéro d'article 507553FIS
EAN 4048962087369
UBB 500616667779
UNSPSC 31162400
N° Article du fabricant 507553
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.