Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
507598FIS
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
Fischer fbn ii 16/25 hdg bolț de ancorare
Adăugați în catalog
Nu mai este disponibil
Cod Articol
507598FIS
Diameter
Lungime
Lățimea cheii (mm)
24
Lungimea filetului (mm)
89
Adâncimea minimă a găurii de găurire (mm)
129
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Diameter
M16
Lungime
89 mm
Lățimea cheii (mm)
24
Lungimea filetului (mm)
89
Adâncimea minimă a găurii de găurire (mm)
129
Lungime (mm)
145
Tip de filet
Metric
Dimensiunea filetului (metric)
16
Diametrul găurii de găurire (mm)
16
Număr de șaibe
1
Dispoziție de fixare
Piuliţă
Contravântuiri
Ancoră împărțită
Număr de piulițe
1
Instalare prin împingere
Da
Instalare prepoziționată
Da
Instalare distanțată
Nu
Grosimea maximă de strângere (mm)
25
Ancoră de protecție a suprafeței
Galvanizat la cald
Cu guler
Nu
Fixare cu unealta de expansiune
Nu
Model de ancorare
Filet exterior
Marca
Fischer
Caracteristici cheie
Functioning - The FBN II is suitable for pre-positioned and push-through installation; also suitable for stand-off installation under certain conditions. - Prior to installation, place the hexagon nut in the optimal position (the drive-in pin projects by approx. 3 mm out of the hexagon nut). - When applying the torque, the cone bolt is pulled into the expansion clip and expands it against the drill hole wall. - The head embossing offers a simple control of the anchoring. - In the case of series installation, we recommend using the FABS bolt anchor setting tool.
Info
d
o
= Nominal diameter of drill bit.
t
fix
= Grip range.
h
ef
= Effective anchorage depth.
Min. t
d
= Recommended drilling depth.
kN = Load in kN.
The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γ
f
= 1,4 and if the S
cr
, N and C
cr
, N are taken in to account.
When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Ancora cu șurub fischer FBN II este o ancoră din oțel pentru fixări rentabile în beton fără fisuri. Datorită filetului lung și a celor două adâncimi de ancorare, ancora cu șurub fischer FBN II poate fi utilizată într-un mod deosebit de flexibil. Ancorele cu șuruburi sunt, de asemenea, potrivite pentru montajul în poziție verticală, precum și pentru montajul prepoziționat și prin împingere. Ancora cu șuruburi este fabricată din oțel cufundat la cald și este potrivită pentru balustrade, balustrade sau console.
Numerele articolelor
Cod Articol
507598FIS
EAN
4048962087765
UBB
500616669676
UNSPSC
31162101
Nr. articol producător
507598
Descărcați informații suplimentare
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați