text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fbn ii 16/15 (16x118) k r șurub de ancorare


Ancora cu șurub fischer FBN II K este o ancoră din oțel pentru fixări rentabile în beton fără fisuri. Versiunea scurtă este potrivită pentru instalarea prepoziționată și instalarea prin împingere. Versiunea din oțel inoxidabil a ancorei cu șuruburi este recomandată pentru fixarea sub-structurilor de fațadă, consolelor și scărilor în zonele exterioare.

Cod Articol 508745FIS
Diameter
Lungime
Lățimea cheii (mm) 24
Adâncimea minimă a găurii de găurire (mm) 104
Lungime (mm) 118
Ambalat la 1

Specificații

Diameter M16
Lungime 64 mm
Lățimea cheii (mm) 24
Adâncimea minimă a găurii de găurire (mm) 104
Lungime (mm) 118
Tip de filet Metric
Dimensiunea filetului (metric) 16
Diametrul găurii de găurire (mm) 16
Număr de șaibe 1
Dispoziție de fixare Piuliţă
Contravântuiri Ancoră împărțită
Număr de piulițe 1
Instalare prin împingere Da
Instalare prepoziționată Da
Instalare distanțată Nu
Grosimea maximă de strângere (mm) 15
Calitatea materialului ancoră Alte
Ancoră de protecție a suprafeței Netratat
Cu guler Nu
Fixare cu unealta de expansiune Nu
Model de ancorare Filet exterior
Marca Fischer
Caracteristici cheie Functioning - The FBN II is suitable for pre-positioned and push-through installation; also suitable for stand-off installation under certain conditions. - Prior to installation, place the hexagon nut in the optimal position (the drive-in pin projects by approx. 3 mm out of the hexagon nut). - When applying the torque, the cone bolt is pulled into the expansion clip and expands it against the drill hole wall. - The head embossing offers a simple control of the anchoring. - In the case of series installation, we recommend using the FABS bolt anchor setting tool.
Aprobare ETA Yes
Greutate pe bucată (g) 200.8
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • tfix = Grip range.
  • hef = Effective anchorage depth.
  • Min. td = Recommended drilling depth.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Descriere

Ancora cu șurub fischer FBN II K este o ancoră din oțel pentru fixări rentabile în beton fără fisuri. Versiunea scurtă este potrivită pentru instalarea prepoziționată și instalarea prin împingere. Versiunea din oțel inoxidabil a ancorei cu șuruburi este recomandată pentru fixarea sub-structurilor de fațadă, consolelor și scărilor în zonele exterioare.

Numerele articolelor

Cod Articol 508745FIS
EAN 4048962095494
UBB 500616671482
UNSPSC 31162101
Nr. articol producător 508745
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.