text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fbn ii 12/100 (12x194) gs zp bolt anchor


Ancora cu șuruburi fischer FBN II cu șaibă mare este o ancoră din oțel pentru fixări rentabile în beton fără fisuri. Datorită filetului lung și a celor două adâncimi de ancorare, ancora cu șurub fischer FBN II poate fi utilizată într-un mod deosebit de flexibil. Ancorarea cu șuruburi este, de asemenea, potrivită pentru instalarea de tip stand-off, precu

Cod Articol 45579FIS
Diameter
Lungime
Lățimea cheii (mm) 19
Lungime (mm) 194
Tip de filet Metric
Ambalat la 1

Specificații

Diameter M12
Lungime 149 mm
Lățimea cheii (mm) 19
Lungime (mm) 194
Tip de filet Metric
Dimensiunea filetului (metric) 12
Diametrul găurii de găurire (mm) 12
Număr de șaibe 1
Dispoziție de fixare Piuliţă
Contravântuiri Ancoră împărțită
Număr de piulițe 1
Instalare prin împingere Da
Instalare prepoziționată Da
Instalare distanțată Nu
Grosimea maximă de strângere (mm) 100
Ancoră de protecție a suprafeței Zincat galvanic/electrolitic
Cu guler Nu
Fixare cu unealta de expansiune Nu
Model de ancorare Filet exterior
Marca Fischer
Caracteristici cheie Functioning - The FBN II is suitable for pre-positioned and push-through installation; also suitable for stand-off installation under certain conditions. - Prior to installation, place the hexagon nut in the optimal position (the drive-in pin projects by approx. 3 mm out of the hexagon nut). - When applying the torque, the cone bolt is pulled into the expansion clip and expands it against the drill hole wall. - The head embossing offers a simple control of the anchoring. - In the case of series installation, we recommend using the FABS bolt anchor setting tool.
Aprobare ETA Yes
Greutate pe bucată (g) 196.585
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • tfix = Grip range.
  • hef = Effective anchorage depth.
  • Min. td = Recommended drilling depth.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Descriere

Ancora cu șuruburi fischer FBN II cu șaibă mare este o ancoră din oțel pentru fixări rentabile în beton fără fisuri. Datorită filetului lung și a celor două adâncimi de ancorare, ancora cu șurub fischer FBN II poate fi utilizată într-un mod deosebit de flexibil. Ancorarea cu șuruburi este, de asemenea, potrivită pentru instalarea de tip stand-off, precum și pentru instalarea prepoziționată și în push-through. Ancora de oțel, fabricată din oțel zincat și cu o șaibă mare premontată, este recomandată pentru fixarea grinzilor portante și a pervazurilor, precum și a altor construcții din lemn.

Numerele articolelor

Cod Articol 45579FIS
EAN 4006209455791
UBB 500616648977
UNSPSC 31162101
Nr. articol producător 45579
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.